Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I-Tec USB 3.0 3.1 Gen 1 Type-A 5000Mbit/s Schwarz Schnittstellenhub Slim passive HUB 4 Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
I-Tec USB 3.0 3.1 Gen 1 Type-A 5000Mbit/s Schwarz Schnittstellenhub Slim passive HUB 4 Port
I-Tec USB 3.0 3.1 Gen 1 Type-A 5000Mbit/s Schwarz Schnittstellenhub Slim passive HUB 4 Port
Artikel-Nr.:
     7405B-991164481
Hersteller:
     i-tec
Herst.-Nr.:
     U3HUB404
EAN/GTIN:
     8595611701115
Suchbegriffe:
USB Hub
i-tec usb hub
usb hub

I-Tec USB 3.0 3.1 Gen 1 Type-A 5000Mbit/s Schwarz Schnittstellenhub Slim passive HUB 4 Port

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: i-Tec USB 3.0 Slim Passive HUB - Hub - 4 Anschlüsse Gerätetyp: Hub - 4 Anschlüsse Untertyp: USB Ports: 4 x SuperSpeed USB 3.0 Leistungsmerkmale: Überstromschutz Produktzertifizierungen: USB 2.0, USB 3.0 Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 11 cm x 3 cm x 1 cm Gewicht: 37 g Systemanforderungen: Apple MacOS X 10.x oder höher, Microsoft Windows Vista / XP, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 Bit), Windows 10 (32/64 bits)

I–Tec USB 3.0 3.1 Gen 1 Type–A 5000Mbit/s Schwarz Schnittstellenhub Slim passive HUB 4 Port

Produktbeschreibung:

Advance Series steht für unsere Premiumzubehörprodukte. Diese vereinen Spitzentechnologie mit innovativem Design und exklusiver Verpackung.

Der i–tec USB 3.0 HUB ist ideal für jeden, der nicht genügend USB–Anschlüsse an seinem Notebook, Ultrabook oder PC hat und für seine Arbeit USB–Geräte wie Flash Disc, Mobiltelefon, Tablet PC, digitale Kamera, MP3 Player, Drucker usw. benötigt.

Dieser HUB verfügt über 4 USB 3.0 Ports mit Plug & Play und USB–Ladefunktion – der HUB erkennt automatisch, ob ein per USB aufzuladendes Gerät angeschlossen ist. Die USB 3.0 Schnittstelle ist besonders dann wichtig, wenn Sie größere Datenmengen von Ihren Speicherkarten und Flash Speichermedien übertragen möchten. Die LED–Kontrollleuchte zeigt den Lese– und Schreibezustand.

Der HUB wird über den USB–Bus versorgt und benötigt keine Treiberinstallation. Sie schliessen ihn über ein USB–Kabel an den PC an und es kann sofort losgehen. Zum Schutz Ihres Computers bei Kurzschluss der Peripheriegeräte ist ein Überspannungsschutz eingebaut. Der HUB ist rückwärtskompatibel zu USB 2.0. Im Lieferumfang ist kein Stromadapter enthalten, da er für die meisten Geräte nicht gebraucht wird. Dank seiner kompakten Maße und dem niedrigen Gewicht eignet er sich ideal als Zubehör für unterwegs.

Technische Details:

Gewicht und Abmessungen
Gewicht
37 g
Höhe
10 mm
Breite
110 mm
Tiefe
30 mm
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
92 g
Verpackungsart
Karton mit Aufhänger
Verpackungstiefe
153 mm
Verpackungshöhe
23 mm
Verpackungsbreite
210 mm
Design
Kabelfarbe
Schwarz
Merkmale
Kabellänge
0,2 m
Produktfarbe
Schwarz
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
LED–Anzeigen
Ja
Plug & Play
Ja
Leistung
Energiequelle
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ–A Ports
4
Hub–Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type–A
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type–A
Anzahl Anschlüsse
4
Systemanforderung
Unterstützt Mac–Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Windows–Betriebssysteme
Ja

Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 8,18*
€ 11,63*
10 Tage
90
€ 5,00*
ab € 9,58*
€ 13,41*
3 Tage
100
€ 4,90*
ab € 11,94*
€ 16,60*
Lager 7405
94
€ 1,00*
ab € 14,96*
€ 20,59*
€ 3,50*
ab € 14,99*
€ 20,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
i-tec
U3GL3SLIM
ab € 14,40*
Zubehör
i-tec
C31GL3SLIM
ab € 16,11*
Zubehör
i-tec
C31HUB404
ab € 9,41*
Zubehör
i-tec
U3HUBMETAL10
ab € 37,89*
Zubehör
i-tec
U3HUB448
ab € 14,35*
Zubehör
i-tec
U3HUBMETAL4
ab € 18,24*
Zubehör
i-tec
U3HUB778
ab € 20,91*
Zubehör
i-tec
U3HUBMETAL7
ab € 29,33*
Zubehör
i-tec
C31METALG3HUB
ab € 16,49*
Zubehör
i-tec
C31HUBMETAL403
ab € 9,26*
Zubehör
i-tec
U3HUB445
ab € 14,42*
Zubehör
i-tec
U3HUB742
ab € 20,33*
Zubehör
i-tec
C31DTPDHDMI
ab € 24,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.