Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I-Tec USB3.0 Slim Passive HUB - Hub - 4 x SuperSpeed USB3.0 - Desktop (U3HUB404)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2825464
Hersteller:
     i-tec
Herst.-Nr.:
     U3HUB404
EAN/GTIN:
     8595611701115
Suchbegriffe:
USB Hub
i-tec usb hub
usb hub

Übersicht

Kurzinfo  I-Tec USB 3.0 Slim Passive HUB - Hub - 4 x SuperSpeed USB 3.0 - Desktop
Gruppe  Hubs und Switches
Hersteller  I-Tec
Hersteller Art. Nr.  U3HUB404
EAN/UPC  8595611701115

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  I-Tec USB 3.0 Slim Passive HUB - Hub - 4 Anschlüsse - Desktop
Gerätetyp  Hub - 4 Anschlüsse
Art  Desktop
Untertyp  USB
Ports  4 x SuperSpeed USB 3.0
Leistungsmerkmale  Überstromschutz
Produktzertifizierungen  USB 2.0, USB 3.0
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  11 cm x 3 cm x 1 cm
Gewicht  37 g
Systemanforderungen  Apple MacOS X 10.x oder höher, Microsoft Windows Vista / XP, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 Bit), Windows 10 (32/64 bits)

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Hub - 4 Anschlüsse
Art  Desktop
Untertyp  USB
Ports  4 x SuperSpeed USB 3.0
Leistungsmerkmale  Überstromschutz
Produktzertifizierungen  USB 2.0, USB 3.0
Statusanzeiger  Status
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  4 x USB 3.0 - Type A
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x SuperSpeed-USB-Kabel - 20 cm
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS X 10.x oder höher, Microsoft Windows Vista / XP, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 Bit), Windows 10 (32/64 bits)
  
Maße und Gewicht  
Breite  11 cm
Tiefe  3 cm
Höhe  1 cm
Gewicht  37 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
Hub - 4 Anschlüsse
Art:
Desktop
Untertyp:
USB
Ports:
4 x SuperSpeed USB 3.0
Leistungsmerkmale:
Überstromschutz
Produktzertifizierungen:
USB 2.0, USB 3.0
Statusanzeiger:
Status
Schnittstellen:
4 x USB 3.0 - Type A
Enthaltene Kabel:
1 x SuperSpeed-USB-Kabel - 20 cm
Breite:
11 cm
Tiefe:
3 cm
Höhe:
1 cm
Weitere Suchbegriffe: itec, slim, passive, u3hub404, superspeed, desktop, port, ohne, schwarz, passiv, netzteil, ideal, fuer, notebook, ultrabook, tablet, unterstuetzt, external, eingang, ausgang, 4port, 2.0/1.1, comp., netzteill, blac, netzadapter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 8,14*
€ 11,61*
9 Tage
90
€ 5,00*
ab € 9,55*
€ 13,40*
2 Tage
100
€ 4,90*
ab € 11,90*
€ 16,58*
4 Tage
94
€ 1,00*
ab € 15,01*
€ 20,56*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 15,06*
€ 20,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
i-tec
U3GL3SLIM
ab € 14,33*
Zubehör
i-tec
C31GL3SLIM
ab € 16,08*
Zubehör
i-tec
C31HUB404
ab € 9,41*
Zubehör
i-tec
U3HUBMETAL10
ab € 37,90*
Zubehör
i-tec
U3HUB448
ab € 14,40*
Zubehör
i-tec
U3HUBMETAL4
ab € 18,30*
Zubehör
i-tec
U3HUB778
ab € 21,00*
Zubehör
i-tec
U3HUBMETAL7
ab € 29,23*
Zubehör
i-tec
C31METALG3HUB
ab € 16,43*
Zubehör
i-tec
C31HUBMETAL403
ab € 9,23*
Zubehör
i-tec
U3HUB445
ab € 14,44*
Zubehör
i-tec
U3HUB742
ab € 20,26*
Zubehör
i-tec
C31DTPDHDMI
ab € 24,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.