Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-tec USB C HDMI Travel Adapter PD/Data


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-tec USB C HDMI Travel Adapter PD/Data
i-tec USB C HDMI Travel Adapter PD/Data
i-tec USB C HDMI Travel Adapter PD/Data
i-tec USB C HDMI Travel Adapter PD/Data
i-tec USB C HDMI Travel Adapter PD/Data
i-tec USB C HDMI Travel Adapter PD/Data
i-tec USB C HDMI Travel Adapter PD/Data
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36601581
Hersteller:
     i-tec
Herst.-Nr.:
     C31DTPDHDMI
EAN/GTIN:
     8595611701894
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Passen Sie Ihren Arbeitsplatz an Ihre Bedürfnisse an. Schließen Sie Ihre Lieblingsgeräte an Ihr Notebook, Tablet, Smartphone oder Ihren PC mit dem neuen USB-C oder Thunderbolt 3 Schnittstelle an. Erweitern Sie Ihre Arbeitsfläche und einen externen HDMI-Monitor oder schließen Sie einen Projektor oder Fernseher mit HDMI-Schnittstelle an. Der Adapter unterstützt 4K Ultra HD Videoübertragung mit Auflösung bis zu 3840x2160@30Hz samt Audiosignal. Der Adapter bietet weiterhin 2x USB 3.0 Port für den Anschluß Ihrer USB 3.1/3.0/2.0 Standardgeräte und Hochgeschwindigkeitsdaten-übertragung (5 Gbps), und NEU 1x USB-C Power Delivery / Datenport für das Laden Ihres Notebooks, Tablets oder Smartphones mit Unterstützung der Technologie Power Delivery. An diesen Port können Sie einen Original- oder Universalnetzadapter mit USB-C Konnektor anschließen. Somit wird Ihr Notebook, Tablet oder Smartphone während Ihrer Arbeit permanent aufgeladen. Dieser Port unterstützt auch Datenübertragung. Sie können hier Ihre modernen Datengeräte mit USB-C-Konnektor anschließen (z.B. Ethernet-Adapter, USB Flash Disk ...). Videoübertragung über diesen Port ist nich möglich. Der Adapter ist für die Verwendung mit MacBook Pro 2016, MacBook 2015, Chromebook Pixel 2015, Acer Switch Alpha 12, Dell XPS 13, HP EliteBook Folio G1, ASUS UX390UAK und anderen Geräten mit USB-C Konnektor geeignet. Dieser Konnektor hat viele Vorteile – er ist klein und symmetrisch, was ein einfaches Verbinden ermöglicht, da Sie nicht auf das Drehen des Konnektors achten müssen. Mehr über den USB-C erfahren Sie hier. Die kompakten Maße und das kleine Gewicht werden Sie vor allem auf Reisen zu schätzen wissen. Treiber werden von System aus nach dem ersten Anschluss automatisch installiert.
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
105 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Chipsatz
RTS5403 & RTS5404 & RTS5411 & PS176
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
60 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Energie
Energiequelle
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
i-tec
U3GL3SLIM
ab € 14,33*
Zubehör
i-tec
U3HUB404
ab € 8,14*
Zubehör
i-tec
C31GL3SLIM
ab € 16,08*
Zubehör
i-tec
C31HUB404
ab € 9,41*
Zubehör
i-tec
U3HUBMETAL10
ab € 37,90*
Zubehör
i-tec
U3HUB448
ab € 14,40*
Zubehör
i-tec
U3HUBMETAL4
ab € 18,30*
Zubehör
i-tec
U3HUB778
ab € 21,00*
Zubehör
i-tec
U3HUBMETAL7
ab € 29,23*
Zubehör
i-tec
C31METALG3HUB
ab € 16,43*
Zubehör
i-tec
C31HUBMETAL403
ab € 9,23*
Zubehör
i-tec
U3HUB445
ab € 14,44*
Zubehör
i-tec
U3HUB742
ab € 20,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.