Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-tec Metal Superspeed USB 3.0 4-Port Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-tec Metal Superspeed USB 3.0 4-Port Hub
i-tec Metal Superspeed USB 3.0 4-Port Hub
i-tec Metal Superspeed USB 3.0 4-Port Hub
i-tec Metal Superspeed USB 3.0 4-Port Hub
i-tec Metal Superspeed USB 3.0 4-Port Hub
i-tec Metal Superspeed USB 3.0 4-Port Hub
i-tec Metal Superspeed USB 3.0 4-Port Hub
i-tec Metal Superspeed USB 3.0 4-Port Hub
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29658550
Hersteller:
     i-tec
Herst.-Nr.:
     U3HUB448
EAN/GTIN:
     8595611701092
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub
METAL Series ist die neueste Produktenreihe von i-tec in elegantem stilvollem Metalldesign und exklusiver Verpackung.

Der i-tec USB 3.0 Metal Charging HUB ist ideal für jeden, der nicht genügend USB-Anschlüsse an seinem Notebook, Ultrabook oder PC hat und für seine Arbeit USB-Geräte wie Flash Disc, Mobiltelefon, Tablet PC, digitale Kamera, MP3 Player, Drucker usw. benötigt.

Dieser HUB verfügt über 4 USB 3.0 Ports mit Plug & Play und USB-Ladefunktion – der HUB erkennt automatisch, ob ein per USB aufzuladendes Gerät angeschlossen ist. Die USB 3.0 Schnittstelle ist besonders dann wichtig, wenn Sie größere Datenmengen von Ihren Speicherkarten und Flash Speichermedien übertragen möchten.

Zum Vorteil gehört der im Lieferumfang enthaltene externe Stromadapter, den Sie verwenden können, wenn Sie Daten auf eine externe Festplatte speichern möchten oder bei Verwendung energiestarker Geräte, die direkt vom USB-Port geladen werden.

Der HUB benötigt keine Treiberinstallation. Sie schliessen ihn über ein USB-Kabel an den PC an und es kann sofort losgehen. Zum Schutz Ihres Computers bei Kurzschluss der Peripheriegeräte ist ein Überspannungsschutz eingebaut. Der HUB ist rückwärtskompatibel zu USB 2.0 / 1.1.

Dank seiner kompakten Maße und dem niedrigen Gewicht eignet er sich ideal als Zubehör für unterwegs.
Weitere Informationen:
Design
Kabelfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
148 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungshöhe
57 mm
Paketgewicht
310 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
112 mm
Tiefe
37 mm
Höhe
18 mm
Gewicht
70 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Metall
Druckanstiegsschutz
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Kabellänge
0.28 m
Plug
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
2 A
Stromstecker-Typ
Typ C
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 18,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
i-tec
U3GL3SLIM
€ 18,69*
Zubehör
i-tec
U3HUB404
€ 11,04*
Zubehör
i-tec
C31GL3SLIM
€ 21,33*
Zubehör
i-tec
C31HUB404
€ 11,98*
Zubehör
i-tec
U3HUB778
€ 27,00*
Zubehör
i-tec
C31METALG3HUB
€ 20,70*
Zubehör
i-tec
C31HUBMETAL403
€ 12,92*
Zubehör
i-tec
U3HUB445
€ 18,71*
Zubehör
i-tec
U3HUB742
€ 26,17*
Zubehör
i-tec
C31DTPDHDMI
€ 19,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.