Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com DB9 auf RJ45 Modular Adapter Bu/Bu Netzwerk RJ-45 Seriell RS-232 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com DB9 auf RJ45 Modular Adapter Bu/Bu Netzwerk RJ-45 Seriell RS-232 Schwarz
StarTech.com DB9 auf RJ45 Modular Adapter Bu/Bu Netzwerk RJ-45 Seriell RS-232 Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-991120897
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     GC98FF
EAN/GTIN:
     0065030773508
Suchbegriffe:
D-Sub / RJ-45 Adapter
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter

StarTech.com DB9 auf RJ45 Modular Adapter Bu/Bu Netzwerk RJ-45 Seriell RS-232 Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: StarTech.com DB9 auf RJ45 Modular Adapter - Bu/Bu - Serieller Adapter - DB-9 zu RJ-45 Typ: Serieller Adapter Anschluss: D-Sub (DB-9), 9-polig - weiblich Stecker (zweites Ende): RJ-45 - weiblich Entwickelt für: P/N: ICUSB2324852, ICUSB422

StarTech.com DB9 auf RJ45 Modular Adapter Bu/Bu Netzwerk RJ–45 Seriell RS–232 Schwarz

Produktbeschreibung:

Der modulare Adapter GC98FF ist mit einer DB9–Buchse und einer RJ45–Buchse ausgestattet. Der Adapter wird für modulare RS232–, RS422– und RS485–Verbindungen verwendet und konvertiert einen DB9–Stecker in eine RJ45–Buchse. Der Adapter ermöglicht benutzerdefinierte serielle Polausgangskonfigurationen.

Der DB9F/RJ45F–Adapter wird mit lebenslanger Garantie geliefert und garantiert somit lange Haltbarkeit.

Der StarTech.com–Vorteil
– Kann für benutzerdefinierte serielle Verbindungen verwendet werden
– Garantierte Zuverlässigkeit

Technische Details:

Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
DB–9
Anschluss 2
RJ–45
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Stecker
DB9 Female, RJ45 Female
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE, REACH
Gewicht und Abmessungen
Breite
33,5 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
16 mm
Gewicht
18 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
125 mm
Paketgewicht
21 g
Lieferumfang
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2,03*
€ 3,20*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 2,15*
€ 3,39*
€ 8,95*
ab € 2,18*
€ 3,54*
Lager 7405
159
€ 1,00*
ab € 8,95*
€ 13,03*
€ 3,50*
ab € 17,99*
€ 25,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.