Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1932830 Herst.-Nr.: GC98FF EAN/GTIN: 0065030773508 |
| |
|
| | |
| Gewandelt von Gender = Male Gewandelt von Typ = D-Sub 9-polig Gewandelt zu Gender = Female Gewandelt zu Typ = RJ45
Modularer DB9-auf-RJ45-Adapter von StarTech.com - GC98FF Dieser modulare Adapter von StarTech.com wurde speziell für Ihre Anforderungen entwickelt und anpassbar und verwandelt serielle RS232-, RS422- und RS485-Buchsen in eine RJ45-Buchse. Anpassen des seriellen Stiftaushalts Was an diesem Gerät großartig ist, ist StarTech.com, mit dem Benutzer die Stiftbelegung an ihre Bedürfnisse anpassen können. Dies bedeutet, dass es für RS-232-, RS422- und RS485-Verbindungen angepasst werden kann und dann in eine RS45-Buchse umgewandelt wird.Nach der Konfiguration ist keine Softwareinstallation oder -download erforderlich, um sie zu verwenden. Es ist mit einer Reihe von Betriebssystemen einschließlich Windows und Linux kompatibel, sodass es sehr einfach ist, in verschiedene Arbeitsumgebungen zu integrieren. Kostengünstig Statt ein brandneues Kabel zu kaufen, ist dieser Adapter eine weitaus einfachere und kostengünstige Lösung. Durch die Verwendung der Kabel, die Sie bereits haben, müssen Sie keine perfekt verwendbaren Kabel wegwerfen oder recyceln. Eigenschaften und Vorteile • Konfigurierbarer/anpassbarer Stiftausgang • RS232-, RS422-, RS485-Konfiguration • Schwarzes Gehäuse • Verdreht die DB9-Buchse in die RJ45-Buchse • Zuverlässig und effizient Was sind die Anwendungen für diesen Adapter? Benutzer können dieses Gerät verwenden, wenn die gewünschten Verbindungen derzeit nicht erreichbar sind. Mit dem Startech-Adapter können Originalkabel weiterhin verwendet und beabsichtigte Verbindungen zur Übertragung von Strom und Daten angeschlossen werden. Das bedeutet, dass nichts weggeworfen oder recycelt werden muss! Was ist enthalten? • 1 x serieller modularer Adapter DB9 auf RJ45-Buchse Wofür wird ein DB9-Anschluss verwendet? Eine DB-9-Verbindung wird hauptsächlich verwendet, um serielle Peripheriegeräte und Geräte wie Tastaturen und Mäuse mit Computern zu verbinden. Die Verbindung wird zur Übertragung von Strom und Daten verwendet. Weitere Informationen: | | Gewandelt von Gender: | Male | Gewandelt von Typ: | D-Sub 9-polig | Gewandelt zu Gender: | Female | Gewandelt zu Typ: | RJ45 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Serieller Adapter, Sub-D Adapter, D-Sub Kabel, Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Buchse auf D-Sub 9 Pol Buchse, Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker auf D-Sub 9 Pol Buchse, Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, Adapter RS232, RS232 Adapter, rs232 adapter startech, d-sub / rj-45 adapter, rj-45 adapter 9pol, 1932830, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, StarTech.com, GC98FF, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Adapters |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2,03* | € 3,20* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 2,15* | € 3,39* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 2,18* | € 3,54* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 8,95* | € 13,03* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 17,99* | € 25,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|