Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZyXEL SFP10G-LR SFP+-Transceiver-Modul 10 GBase-LR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ZyXEL SFP10G-LR SFP+-Transceiver-Modul 10 GBase-LR
ZyXEL SFP10G-LR SFP+-Transceiver-Modul 10 GBase-LR
Artikel-Nr.:
     7405B-991069248
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     SFP10G-LR-ZZ0101F
EAN/GTIN:
     4718937567652
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul

ZyXEL SFP10G-LR SFP+-Transceiver-Modul 10 GBase-LR

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Zyxel SFP10G-LR - SFP+-Transceiver-Modul - 10GbE Gerätetyp: SFP+-Transceiver-Modul - LC Single-Modus Formfaktor: Plug-in-Modul Verdrahtungstyp: 10 GBase-LR Datenübertragungsrate: 10 Gbps Optische Wellenlänge: 1310 nm Data Link Protocol: 10GbE Maximaler Übertragungsbereich: 10 km Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 1,48 cm x 5,65 cm x 1,185 cm Gewicht: 20 g Entwickelt für: Zyxel GS-1524, XGS1910-24, XGS1910-48; Dimension ES-1528, ES-1552, GS-1524

ZyXEL SFP10G–LR SFP+–Transceiver–Modul 10 GBase–LR

Produktbeschreibung:

Manufacturer Code : SFP10G–LR–ZZ0101F. ZyXEL SFP+.Standard–based
design assures compatibilityThe ZyXEL transceiver
family follows industry standards to assure compatibility
with switches from other manufacturers without
barrier set by proprietary technologies.Comprehensive
portfolio for different connectivity demandsWith
ZyXEL's comprehensive Fast Gigabit and 10 Gigabit
transceiver product range users can just plug
the proper model onto the network to extend the
physical coverage.Hot–swappable design facilitates
network maintenanceIndependent transceiver design
provides the highest network maintenance flexibility.
Transceivers can be freely added when required
and infrastructure upgrades or transceiver repairs
can be done easily by just replacing the transceiver
instead of the whole device.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
SFP+–Transceiver–Modul
Formfaktor
Plug–in–Modul
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Verdrahtungstyp
10 GBase–LR
Data Link Protocol
10 GigE
Datenübertragungsrate
10 Gbps
Optische Wellenlänge
1310 nm
Maximaler Übertragungsbereich
10 km
Leistungsmerkmale
Austausch von Hot–Swap–Modulen, Digital Diagnostics Monitoring Interface (DDMI)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ethernet 10 GBase–LR – LC single–mode x 2
Kompatible Steckplätze
1 x SFP+
Verschiedenes
Kennzeichnung
TUV, Laser Class 1, FCC CFR21 Part 1040, FDA, MSA
Abmessungen und Gewicht
Breite
1,48 cm
Tiefe
5,65 cm
Höhe
1,185 cm
Gewicht
20 g
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie – 5 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Zyxel GS–1524, XGS1910–24, XGS1910–48 ¦ Zyxel Dimension ES–1528, ES–1552, GS–1524

Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, optischer transceiver, Transceiver & Adapter, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 197,27*
€ 219,68*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 196,87*
€ 219,69*
€ 6,78*
ab € 200,09*
€ 222,47*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 199,95*
€ 223,06*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 219,88*
€ 241,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,48*
€ 287,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,24*
€ 284,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,38*
€ 278,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,28*
€ 275,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,88*
€ 261,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
85514
€ 23,72*
Zubehör
C2G
85550
€ 25,36*
Zubehör
C2G
85552
€ 30,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.