Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel SFP10G-LR SFP+-Transceiver-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyxel SFP10G-LR Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 1310 nm
Zyxel SFP10G-LR Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 1310 nm
Zyxel SFP10G-LR Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 1310 nm
Zyxel SFP10G-LR Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 1310 nm
Zyxel SFP10G-LR Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 1310 nm
Artikel-Nr.:
     CFYXG-51119
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     SFP10G-LR-ZZ0101F
EAN/GTIN:
     04718937567652
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Zyxel SFP10G-LR - SFP+-Transceiver-Modul - 10GbE - 10GBase-LR - LC Single-Modus - bis zu 10 km - 1310 nm - für Zyxel GS-1524, XGS1910-24, XGS1910-48; Dimension ES-1528, ES-1552, GS-1524
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85369010
Merkmale
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP+
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
SFP+
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
10000 m
Wellenlänge
1310 nm
Anzahl Faseranschlüsse
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.8 mm
Tiefe
56.5 mm
Höhe
11.85 mm
Gewicht
20 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 219,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,68*
€ 261,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,99*
€ 257,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,67*
€ 251,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,77*
€ 248,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,87*
€ 234,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
85514
€ 23,72*
Zubehör
C2G
85550
€ 25,36*
Zubehör
C2G
85552
€ 30,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.