Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-12-4792 Herst.-Nr.: SFP10G-LR-ZZ0101F EAN/GTIN: 4718937567652 |
| | |
|
|  |  |
 | 10G-Transceiver für Single-Mode-Fiber. Für 10-Gigabit-Speed auf Distanzen bis 10 km (LR). Für XGS1900-Series. Highlights - optisches 10G-Modul
- Single-Mode-Fiber
- LC-Stecker
- SFP10G-LR: Distanz bis 10 km
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 60 g | Höhe: | 5 cm | Länge: | 7.5 cm | Breite: | 13.3 cm | Farbe: | Silber |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 197,27* | € 219,68* |  |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 196,87* | € 219,69* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 200,09* | € 222,47* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 199,95* | € 223,06* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 200,93* | € 223,99* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|