Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother 4er-Pack Tintenpatrone 500 Seiten Schwarz Gelb Cyan Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brother 4er-Pack Tintenpatrone 500 Seiten Schwarz Gelb Cyan Magenta
Brother 4er-Pack Tintenpatrone 500 Seiten Schwarz Gelb Cyan Magenta
Artikel-Nr.:
     7405B-991011123
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC980VALBPDR
EAN/GTIN:
     5014047561030
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Brother 4er-Pack Tintenpatrone 500 Seiten Schwarz Gelb Cyan Magenta

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Brother LC980VALBPDR - 4er-Pack - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - original - Tintenpatrone Produkttyp: Tintenpatrone Drucktechnologie: Tintenstrahl Druckfarbe: Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta Ergiebigkeit: Bis zu 300 Seiten (Schwarz) ¦ Bis zu 260 Seiten (Cyan) ¦ Bis zu 260 Seiten (Magenta) ¦ Bis zu 260 Seiten (Gelb) Enthaltene Menge: 4er-Pack Packungstyp: Blisterverpackung Kompatibel mit: Brother DCP-145C, DCP-163C, DCP-165C, DCP-195C, DCP-365CN, DCP-373CW, DCP-375CW, DCP-377CW, MFC-250C, MFC-255CW, MFC-290C, MFC-295CN, MFC-297C

Brother 4er–Pack Tintenpatrone 500 Seiten Schwarz Gelb Cyan Magenta

Produktbeschreibung:

Das Value–Pack bestehend aus 4 Tintenpatronen (Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb für je 350 Seiten bei 5% Deckung) ist kompatibel für folgende Geräte:

DCP–145C / DCP–165C / DCP–195C / DCP–365CN / DCP–375CW / MFC–250C / MFC–255CW / MFC–290C / MFC–295CN

Qualität an oberster Stelle
Sie haben in einen qualitativ hochwertigen Drucker investiert – machen Sie jetzt keine Abstriche bei der Qualität von Tinte, Toner und Papier. Günstige Drittanbieterprodukte können nicht nur die Qualität Ihrer Ausdrucke massiv beeinträchtigen, sondern auch Schäden am Gerät verursachen, die auf lange Sicht sehr kostspielig sein können. Nur durch die Nutzung von Original Brother Verbrauchsmaterial wird Ihnen ein exzellentes Ergebnis Ihrer Ausdrucke garantiert.

Warum Sie sich für Original Brother Verbrauchsmaterial entscheiden sollten
Sagen Sie NEIN zu Fälschungen Wie in jeder anderen Industrie, in der Qualität von zentraler Bedeutung ist, werden auch Druckerpatronen und Tonerkartuschen ins Visier von Fälschern genommen. Mit den Brother Sicherheitsstandards können Sie Fälschungen erkennen und Fehlkäufe vermeiden.

Jeder Druck qualitativ hochwertig
Original Brother Tinten und Toner werden so hergestellt, dass jeder Druck auf Anhieb qualitativ hochwertig ist, bei jedem Ausdruck – garantiert zuverlässig, mit Schutz für Gerät und Druckkopf. So sparen Sie wertvolle Zeit, Geld und Papier.

Langlebigkeit
Original Brother Tinten und Papiere sind speziell aufeinander abgestimmt, um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen. Daher garantieren wir auf Fotoausdrucke in dieser Kombination eine Lichtechtheit gegen Verblassen von bis zu 100 Jahren.

Scharfer und klarer Bilddruck
Schmalere Tröpfchengrößen helfen, Ihre Bilder noch schärfer und klarer zu drucken. Die neue Generation der Brother Tinten hat eine außergewöhnliche und erweiterte Farbreichweite wodurch noch lebhaftere Bilder gedruckt werden.

Technische Details:

Verbrauchsmaterial
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Farbe
Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta
Enthaltene Anz.
4er–Pack
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tintenpatrone (Schwarz) – bis zu 300 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Cyan) – bis zu 260 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Magenta) – bis zu 260 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Gelb) – bis zu 260 Seiten
Verschiedenes
Packungstyp
Blisterverpackung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother DCP–145C, DCP–163C, DCP–165C, DCP–195C, DCP–365CN, DCP–373CW, DCP–375CW, DCP–377CW, MFC–250C, MFC–255CW, MFC–290C, MFC–295CN, MFC–297C

Angebote (34)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
pro Stück
€ 2,90*
ab € 30,42*
€ 38,67*
3 Tage
12
pro Stück
€ 5,95*
ab € 30,29*
€ 38,69*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 30,46*
€ 38,76*
2 Tage
100
pro Stück
€ 4,50*
ab € 30,66*
€ 38,84*
Lager 7405
13
pro Stück
€ 1,00*
ab € 38,38*
€ 48,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
LC1000RBWBPDR
ab € 24,42*
Ähnlich
Brother
LC1000VALBPDR
ab € 36,88*
Ähnlich
Brother
LC121VALBPDR
ab € 33,23*
Ähnlich
Brother
LC970VALBPDR
ab € 32,39*
Ähnlich
Brother
LC1000BKBP2DR
ab € 14,95*
Ähnlich
Brother
LC123BKBP2DR
ab € 32,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.