Brother Original Tintenpatrone 325 Seiten Magenta
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Brother LC1100M - Magenta - original - Tintenpatrone Produkttyp: Tintenpatrone Drucktechnologie: Tintenstrahl Druckfarbe: Magenta Patronenmerkmale: Brother Innobella Ergiebigkeit: Bis zu 325 Seiten Kompatibel mit: Brother DCP-185C, DCP-385C, DCP-395CN, DCP-585C, DCP-585CW, DCP-6690CW, DCP-J715W, MFC-490CW, MFC-5490CN, MFC-5890CN, MFC-5895CW, MFC-6490CW, MFC-6890CDW, MFC-790CW, MFC-795CW, MFC-990cw, MFC-J615W; Justio MFC-5890CN
Brother Original Tintenpatrone 325 Seiten Magenta
Produktbeschreibung:
Brother Tintenpatronen sind besonders gut zum
Ausdrucken von Dokumenten geeignet,
die über einen längeren Zeitraum archiviert werden sollen.
Bei gleichzeitiger Verwendung des Druckpapiers
Brother BP–71 – das optimal auf die Zusammensetzung
der in der Druckerpatrone enthaltenen Tinte abgestimmt
ist ? garantieren wir sogar über einen Zeitraum
von 100 Jahren Lichtechtheit.Alle Brother Tinten–Multifunktionsgeräte
haben für jede Farbe separate Tintenpatronen.
Es muss nur die Patrone ersetzt werden, die auch
tatsächlich verbraucht wurde.
Somit schonen Sie die Umwelt und Ihren Geldbeutel.Getestete
und nach RAL–UZ 171 zertifizierte Geräte zeichnen
sich bei Verwendung von Brother Tintenpatronen
durch ihren energieeffizienten und emissionsarmen Betrieb aus.
Produktbeschreibung: Brother LC1100M – Magenta
– original – Tintenpatrone Produkttyp: Tintenpatrone
Drucktechnologie: Tintenstrahl Druckfarbe: Magenta
Patronenmerkmale: Brother Innobella Ergiebigkeit:
Bis zu 325 Seiten Kompatibel mit: Brother DCP–185C,
DCP–385C, DCP–395CN, DCP–585C, DCP–585CW, DCP–6690CW,
DCP–J715W, MFC–490CW, MFC–5490CN, MFC–5890CN, MFC–5895CW,
MFC–6490CW, MFC–6890CDW, MFC–790CW, MFC–795CW,
MFC–990cw, MFC–J615W; Justio MFC–5890CN Data provided
by CNET Channel Die technischen Daten werden uns
von dritter Seite zur unverbindlichen Information
zur Verfügung gestellt.
Wir übernehmen keine Haftung für Fehler dieser Daten.
Technische Details:
Allgemein
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
86,5 cm x 1,2 cm x 7,41 cm / 38 g
Verbrauchsmaterial
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Patronenmerkmale
Brother Innobella
Ergiebigkeit
Bis zu 325 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother DCP–185C, DCP–385C, DCP–395CN, DCP–585C, DCP–585CW, DCP–6690CW, DCP–J715W, MFC–490CW, MFC–5490CN, MFC–5890CN, MFC–5895CW, MFC–6490CW, MFC–6890CDW, MFC–790CW, MFC–795CW, MFC–990cw, MFC–J615W ¦ Brother Justio MFC–5890CN