| |
|
| Artikel-Nr.: C1114-LC900HYBK Herst.-Nr.: LC900HYBK EAN/GTIN: 4977766627924 |
| |
|
| | |
| Erhältlich in weiteren Farben und Variationen:
Brother LC-900C – Cyan Brother LC-900Y – Gelb Brother LC-900M – Magenta Brother LC-900 Value Pack
Mit der LC-900HY-BK Tintenpatrone in Schwarz müssen Sie in punkto Qualität keine Kompromisse eingehen. Die LC-900HY-BK Original Ersatzpatrone wurde für Ihren Drucker entwickelt und liefert zuverlässig hervorragende Druckergebnisse. Die hohe Druckqualität der LC-900HY-BK basiert auf dem Design der speziellen Druckköpfe, die ein glatteres und feineres Druckbild gewährleisten. Da es sich bei den Original Brother XL-Tintenpatronen nicht um eine Kombipatrone, sondern um eine Einzelpatrone handelt, müssen Sie immer nur die ersetzen, die tatsächlich leer ist. In Kombination mit dieser separaten Tintenpatrone je Farbe und dem separatem permanenten Brother Druckkopf können Sie Druckkosten einsparen. Mit der Entscheidung für eine Original LC-900HY-BK Tintenpatrone stellen Sie sicher, dass Ihr Brother Gerät optimal funktioniert und weiterhin durch die 3 Jahre Garantie geschützt ist. Leere Original Brother XL-Tintenpatronen recyclen wir für Sie kostenlos. Weitere Informationen: | | Typ: | Original | Druckfarben: | Schwarz | Schwarzer Tintentyp: | Tinte auf Pigmentbasis | Drucktechnologie: | Tintenstrahldrucker | Tintentyp: | Tinte auf Pigmentbasis |
Kompatible Geräte: | | Brother: | Fax 1835 C; Fax 1840 C; Fax 1840 CN; Fax 1940 C; Fax 1940 CN; Fax 2440 C; MFC -3240 C; MFC -3240 CN; MFC -3340 C; MFC -3340 CN; MFC -3342 CN; MFC -5440 CN; MFC -5840 CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, brother druckerpatronen, brother druckerpatrone, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |