| |
|
| Artikel-Nr.: C1114-LC1000C Herst.-Nr.: LC1000C EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Erhältlich in weiteren Farben und Variationen:
Brother LC-1000Y – Gelb Brother LC-1000M – Magenta Brother LC-1000BK – Schwarz Brother LC-1000 Value Pack Brother LC-1000 Rainbow Pack
Mit der LC-1000C Tintenpatrone in Cyan müssen Sie in punkto Qualität keine Kompromisse eingehen. Die LC-1000C Original Ersatzpatrone wurde für Ihren Drucker entwickelt und liefert zuverlässig hervorragende Druckergebnisse. Die hohe Druckqualität der LC-1000C basiert auf dem Design der speziellen Druckköpfe, die ein glatteres und feineres Druckbild gewährleisten. Da es sich bei den Original Brother Tintenpatronen nicht um eine Kombipatrone, sondern um eine Einzelpatrone handelt, müssen Sie immer nur die ersetzen, die tatsächlich leer ist. In Kombination mit dieser separaten Tintenpatrone je Farbe und dem separatem permanenten Brother Druckkopf können Sie Druckkosten einsparen. Mit der Entscheidung für eine Original LC-1000C Tintenpatrone stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät optimal funktioniert und dieses die Gültigkeit für die 3 Jahre Garantie nicht verliert. Leere Original Brother Tintenpatronen recyclen wir für Sie kostenlos. gfdjgfdjgdfgd Weitere Informationen: | | Warentarifnummer (HS): | 84439990 | Typ: | Original | Druckfarben: | Cyan | Markenkompatibilität: | Brother | Versorgungstyp: | Einzelpackung | Seitenergebnis Farbtinte: | 400 Seiten |
Kompatible Geräte: | | Brother: | DCP -130 C; DCP -330 C; DCP -330 CN; DCP -330 Series; DCP -350 C; DCP -350 CJ; DCP -350 Series; DCP -353 C; DCP -357 C; DCP -520 Series; DCP -525 C; DCP -525 CJ; DCP -530 CJ; DCP -530 Series; DCP -535 C; DCP -535 CN; DCP -540 CJ; DCP -540 CN; DCP -540 Series; DCP -550 CJ; DCP -560 CN; DCP -660 CN; DCP -680 CN; DCP -750 CW; DCP -770 CW; Intellifax 1860 C; Intellifax 1960 C; Intellifax 2480 C; Intellifax 2580 C; MFC -240 C; MFC -3360 C; MFC -440 CN; MFC -465 CN; MFC -5460 CN; MFC -5860 CN; MFC -660 CN; MFC -665 CW; MFC -680 CN; MFC -680 Series; MFC -685 CW; MFC -845 CW; MFC -885 CW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, brother druckerpatronen, brother druckerpatrone, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |