Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Original Tintenpatrone 400 Seiten Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brother Original Tintenpatrone 400 Seiten Magenta
Brother Original Tintenpatrone 400 Seiten Magenta
Artikel-Nr.:
     7405B-991010092
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC1000M
EAN/GTIN:
     4977766643931
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Brother Original Tintenpatrone 400 Seiten Magenta

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Brother LC1000M - Magenta - original - Tintenpatrone Produkttyp: Tintenpatrone Drucktechnologie: Tintenstrahl Druckfarbe: Magenta Ergiebigkeit: Bis zu 400 Seiten bei 5% Deckung Kompatibel mit: Brother DCP-130C, DCP-330C, DCP-350C, DCP-353C, DCP-357C, DCP-540CN, DCP-560CN, DCP-750CW, DCP-770CW, MFC-240C, MFC-3360C, MFC-440CN, MFC-465CN, MFC-5460CN, MFC-5860CN, MFC-660CN, MFC-680CN, MFC-845CW, MFC-885CW

Brother Original Tintenpatrone 400 Seiten Magenta

Produktbeschreibung:

Die Tintenpatrone ist kompatibel mit DCP–130C / DCP–330C /DCP–350C / DCP–357C / DCP–540CN / DCP–560CN / DCP–750CW / DCP–770CW / MFC–240C / MFC–440CN / MFC–465CN / MFC–660CN / MFC–680CN / MFC–845CW / MFC–885CW / MFC–3360C / MFC–5460CN / MFC–5860CN.

Für ca. 400 Seiten A4 bei 5% Deckung.

Qualität an oberster Stelle
Sie haben in einen qualitativ hochwertigen Drucker investiert – machen Sie jetzt keine Abstriche bei der Qualität von Tinte, Toner und Papier. Günstige Drittanbieterprodukte können nicht nur die Qualität Ihrer Ausdrucke massiv beeinträchtigen, sondern auch Schäden am Gerät verursachen, die auf lange Sicht sehr kostspielig sein können. Nur durch die Nutzung von Original Brother Verbrauchsmaterial wird Ihnen ein exzellentes Ergebnis Ihrer Ausdrucke garantiert.

Warum Sie sich für Original Brother Verbrauchsmaterial entscheiden sollten
Sagen Sie NEIN zu Fälschungen Wie in jeder anderen Industrie, in der Qualität von zentraler Bedeutung ist, werden auch Druckerpatronen und Tonerkartuschen ins Visier von Fälschern genommen. Mit den Brother Sicherheitsstandards können Sie Fälschungen erkennen und Fehlkäufe vermeiden.

Jeder Druck qualitativ hochwertig
Original Brother Tinten und Toner werden so hergestellt, dass jeder Druck auf Anhieb qualitativ hochwertig ist, bei jedem Ausdruck – garantiert zuverlässig, mit Schutz für Gerät und Druckkopf. So sparen Sie wertvolle Zeit, Geld und Papier.

Scharfer und klarer Bilddruck
Schmalere Tröpfchengrößen helfen, Ihre Bilder noch schärfer und klarer zu drucken. Die neue Generation der Brother Tinten hat eine außergewöhnliche und erweiterte Farbreichweite wodurch noch lebhaftere Bilder gedruckt werden.

Technische Details:

Allgemein
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
8,7 cm x 16,6 cm x 6,89 cm / 50 g
Transportbreite
9,5 cm
Transporttiefe
2,5 cm
Transporthöhe
14 cm
Transportgewicht
80 g
Verbrauchsmaterial
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Farbe
Magenta
Enthaltene Anz.
1er–Pack
Ergiebigkeit
Bis zu 400 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother DCP–130C, DCP–330C, DCP–350C, DCP–353C, DCP–357C, DCP–540CN, DCP–560CN, DCP–750CW, DCP–770CW, MFC–240C, MFC–3360C, MFC–440CN, MFC–465CN, MFC–5460CN, MFC–5860CN, MFC–660CN, MFC–680CN, MFC–845CW, MFC–885CW


Kompatible Geräte:
Brother:
DCP -130 C; DCP -330 C; DCP -330 CN; DCP -330 Series; DCP -350 C; DCP -350 CJ; DCP -350 Series; DCP -353 C; DCP -357 C; DCP -520 Series; DCP -525 C; DCP -525 CJ; DCP -530 CJ; DCP -530 Series; DCP -535 C; DCP -535 CN; DCP -540 CJ; DCP -540 CN; DCP -540 Series; DCP -550 CJ; DCP -560 CN; DCP -660 CN; DCP -680 CN; DCP -750 CW; DCP -770 CW; Intellifax 1860 C; Intellifax 1960 C; Intellifax 2480 C; Intellifax 2580 C; MFC -240 C; MFC -3360 C; MFC -440 CN; MFC -465 CN; MFC -5460 CN; MFC -5860 CN; MFC -660 CN; MFC -665 CW; MFC -680 CN; MFC -680 Series; MFC -685 CW; MFC -845 CW; MFC -885 CW
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
43
1
€ 4,15*
ab € 8,73*
€ 11,86*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 8,90*
€ 11,96*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 8,93*
€ 11,97*
1 Tag
100
1
€ 4,50*
ab € 8,96*
€ 12,04*
Lager 7405
14
1
€ 1,00*
ab € 16,59*
€ 22,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
LC1000BK
ab € 15,09*
Ähnlich
Brother
LC1000C
ab € 8,76*
Ähnlich
Brother
LC1000Y
ab € 8,73*
Ähnlich
Brother
LC1100BK
ab € 14,30*
Ähnlich
Brother
LC1100C
ab € 7,59*
Ähnlich
Brother
LC1100M
ab € 7,43*
Ähnlich
Brother
LC900HYBK
ab € 26,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.