Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® C+C Wagen, Ladefläche 1000 x 600 mm, Siebdruckplatte, ineinanderschiebbar, 4 Bügel 680 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® C+C Wagen, Ladefläche 1000 x 600 mm, Siebdruckplatte, ineinanderschiebbar, 4 Bügel 680 mm
fetra® C+C Wagen, Ladefläche 1000 x 600 mm, Siebdruckplatte, ineinanderschiebbar, 4 Bügel 680 mm
fetra® C+C Wagen, Ladefläche 1000 x 600 mm, Siebdruckplatte, ineinanderschiebbar, 4 Bügel 680 mm
fetra® C+C Wagen, Ladefläche 1000 x 600 mm, Siebdruckplatte, ineinanderschiebbar, 4 Bügel 680 mm
Artikel-Nr.:
     7356-2981
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2981
EAN/GTIN:
     4017976029818
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CC-Wagen
Einkaufswagen
Plattformwagen
Seitenbügelwagen
C+C-Wagen (Baumarktwagen / Einkaufswagen) - Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet, Ladefläche mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Mit 2 Seitenbügeln 680 mm hoch und 2 Seitenbügeln (an der Bockrollenseite) 500 mm hoch.  2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Ineinanderschiebbare Wagen, dadurch 75% Stellraum-Einsparung. Lichte Ladeflächenbreite: 535 mm. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
500
Ladeflächenlänge (mm):
1000
Ladeflächenbreite (mm):
600
Ladeflächenhöhe (mm):
310
Gesamtlänge (mm):
1212
Gesamtbreite (mm):
743
Gesamthöhe (mm):
990
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: fetra plattformwagen, plattformwagen, plattformwagen tragkraft 500 kg, Lagerwagen, Cash + Carry, Baumarktwagen, Raumsparwagen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 280,34*
€ 322,18*
Lager 7356
7
Frei Haus
ab € 273,69*
€ 323,70*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 283,88*
€ 327,74*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 286,99*
€ 329,21*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 289,09*
€ 331,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,70*
€ 385,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,59*
€ 377,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 308,25*
€ 366,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,28*
€ 353,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,15*
€ 345,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,69*
€ 325,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1291
ab € 32,79*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,54*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,78*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,88*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,58*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,84*
Zubehör
Fetra
2913
ab € 30,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.