Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+C-Wagen 2981


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12231-2981
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2981
EAN/GTIN:
     4017976029818
Suchbegriffe:
CC-Wagen
Einkaufswagen
Plattformwagen
Seitenbügelwagen
C+C-Wagen (Baumarktwagen / Einkaufswagen) - Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet, Ladefläche mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Mit 2 Seitenbügeln 680 mm hoch und 2 Seitenbügeln (an der Bockrollenseite) 500 mm hoch.  2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Ineinanderschiebbare Wagen, dadurch 75% Stellraum-Einsparung. Lichte Ladeflächenbreite: 535 mm.
Weitere Informationen:
Gesamttragkraft (kg):
500
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Spedition
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
33
Schnelllieferprogramm:
Nein
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
Ladeflächenhöhe (mm):
310
Nutzflächenlänge (mm):
1000
Nutzflächenbreite (mm):
600
Gesamtlänge (mm):
1212
Gesamtbreite (mm):
743
Gesamthöhe (mm):
990
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
... > Fetra > Wagen > C+C Wagen
Weitere Suchbegriffe: fetra plattformwagen, plattformwagen, plattformwagen tragkraft 500 kg, Transportwagen, Rollwagen (nicht spezifiziert)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 279,76*
€ 322,88*
12 Tage
7
Frei Haus
ab € 271,43*
€ 324,41*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 283,56*
€ 328,46*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 286,11*
€ 329,93*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 289,59*
€ 332,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,46*
€ 390,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,39*
€ 383,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,98*
€ 366,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,11*
€ 358,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,56*
€ 337,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1291
ab € 32,92*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,55*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,70*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,09*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,46*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,90*
Zubehör
Fetra
2913
ab € 31,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.