Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C + C Wagen 72981


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C + C Wagen 72981
C + C Wagen 72981
Artikel-Nr.:
     3904H-8322981
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2981
EAN/GTIN:
     4017976029818
Suchbegriffe:
CC-Wagen
Einkaufswagen
Plattformwagen
Seitenbügelwagen

Ineinanderschiebbare Wagen mit 2 Seitenbügeln 680 mm hoch, an der Bockrollenseite ebenfalls 2 Seitenbügel 500 mm hoch., 75% Stellraum-Einsparung. Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet, Ladefläche aus rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummi-Bereifung. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Ladefläche 1000 x 600 mm

Weitere Suchbegriffe: fetra plattformwagen, plattformwagen, plattformwagen tragkraft 500 kg, Magazinwagen, Tischwagen, Fetra, Wagen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 279,76*
€ 322,88*
11 Tage
7
Frei Haus
ab € 271,43*
€ 324,41*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 283,56*
€ 328,46*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 286,11*
€ 329,93*
Lager 3904
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 289,59*
€ 332,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,40*
€ 395,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,36*
€ 388,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,79*
€ 371,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,81*
€ 362,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,59*
€ 344,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1291
ab € 32,92*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,55*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,70*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,09*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,46*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,90*
Zubehör
Fetra
2913
ab € 31,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.