Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2981, Fetra C+C-Wagen 2981, Ladefläche 1.000 x 600 mm Ladefläche 1.000 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-736392
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2981
EAN/GTIN:
     4017976029818
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CC-Wagen
Einkaufswagen
Plattformwagen
Seitenbügelwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2981, C+C-Wagen 2981, Ladefläche 1.000 x 600 mm Ladefläche 1.000 x 600 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
33000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
500
Nutzflächenlänge (mm):
1000
Nutzflächenbreite (mm):
600
Ladeflächenhöhe (mm):
310
Gesamtlänge (mm):
1212
Gesamtbreite (mm):
743
Gesamthöhe (mm):
990
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
33
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: fetra plattformwagen, plattformwagen, plattformwagen tragkraft 500 kg, C+C-Wagen, C+C-WAGEN
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 279,76*
€ 322,88*
12 Tage
7
Frei Haus
ab € 271,43*
€ 324,41*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 283,56*
€ 328,46*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 286,11*
€ 329,93*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 289,59*
€ 332,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,88*
€ 384,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,79*
€ 376,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,60*
€ 360,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,89*
€ 352,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,76*
€ 332,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1291
ab € 32,92*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,55*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,70*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,09*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,46*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,90*
Zubehör
Fetra
2913
ab € 31,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.