| |
|
| Artikel-Nr.: 7303-M1280 Herst.-Nr.: DS 10K0.1S EAN/GTIN: 4045761120303 |
| |
|
| | |
| Kern DS 10K0.1S Industriewaage Industriewaage mit Laborgenauigkeit - Wägebereich: 10 kg. - Ablesbarkeit: 0,1 g. - Linearität: 0,3 g. - Reproduzierbarkeit: 0,1 g. - Wägefläche: 22,8 x 22,8 cm. - Kabellänge Anzeigegerät: 2 m. - Material Wägeplatte: Edelstahl - Einschwingzeit: 3 s. - Wägesystem: Dehnungsmessstreifen Kern DS Serie. Bedienung Step by Step über Ja/Nein Dialog im Display. Auswertegerät vielseitig positionierbar: z. B. freistehend oder an die Wand geschraubt (optional). KERN Universal Port (KUP): erlaubt den Anschluss externer KUP Schnittstellenadapter, wie z. B. RS-232 oder USB, zum Austausch von Daten und Steuerbefehlen, ohne Einbauaufwand. Numerischer Taravorabzug für bekanntes Behältergeiwcht. Besonders nützlich bei Füllmengenkontrolle. Genaues Zählen: Die automatische Refernezoptimierung verbessert stufenweise den Duchschnittswert des Teilegewichts. Frei programmierbare Wägeeinheit, z. B. Anzeige direkt in Fadenlänge g/m, Papiergewicht g/m2, o. ä..
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7303 | | | | | | Frei Haus | ab € 385,87* | € 491,19* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 431,67* | € 493,38* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 438,92* | € 515,59* | | | | | 16 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 469,86* | € 531,19* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 532,60* | € 599,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7303 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 385,87* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7303 | | Versand: Lager 7303 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 156,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | benutzt, ohne Gebrauchsspuren | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|