Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern DS 10K0.1S Plattformwaage mit Zählfunktion 10kg / Auflösung 0,1 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kern DS 10K0.1S Plattformwaage mit Zählfunktion 10kg / Auflösung 0,1 g
Artikel-Nr.:
     108EL-1533272
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     DS 10K0.1S
EAN/GTIN:
     4045761120303
Suchbegriffe:
Industriewaage
Plattformwaage
Wägebrücken
Tierwaage
Wägebereich = 10kg
Typ = Plattformwaage
Auflösung = 0,1 g
Zählfunktion = Ja
Schnittstellentyp = RS-232
Waagschalenlänge = 228mm
Waagschalenbreite = 228mm
Waagschalenhöhe = 70mm
Gewicht netto = 5.5kg
Modellnummer = DS 10K0.1S
Betriebstemperatur min. = +10°C
Weitere Informationen:
Wägebereich:
10kg
Typ:
Plattformwaage
Auflösung:
0,1 g
Zählfunktion:
Ja
Schnittstellentyp:
RS-232
Waagschalenlänge:
228mm
Waagschalenbreite:
228mm
Waagschalenhöhe:
70mm
Gewicht netto:
5.5kg
Modellnummer:
DS 10K0.1S
Betriebstemperatur min.:
+10°C
Weitere Suchbegriffe: Veterinärwaage, tierwaage kern, tierwaage, plattformwaage 0,1g, 1533272, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Waagen, Kern, DS10K01S, Test & Measurement, Weight & Force Test & Measurement, Weighing Scales
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 385,87*
€ 491,19*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 431,67*
€ 493,38*
Lager 108
Frei Haus
ab € 438,92*
€ 515,59*
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 469,86*
€ 531,19*
Frei Haus
ab € 532,60*
€ 599,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,59*
€ 613,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,65*
€ 606,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,22*
€ 566,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,33*
€ 537,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,92*
€ 522,31
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 438,92* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
963-128
ab € 84,57*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A11N
ab € 27,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.