Kern - DE 12K1A - Plattformwaage 1 g : 12 kg |- Hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb/Akkubetrieb (optional), kompakter, flacher Bauweise und geringem Eigengewicht geeignet zum Einsatz an mehreren S...
Kern Tierwaage EOS 150K50 XL Wägebereich: 150 kg, Ablesbarkeit: 100,0 g KERN® EOS Beschreibung wie oben, zusätzlich: Handgriff zum Transport der Waage 2 Rollen für den mobilen Transport Gummimatte ...
Kern Tierwaage EOS 300K100XL Wägebereich 300 kg, Ablesbarkeit 200,0 g KERN® EOS Beschreibung wie oben, zusätzlich: Handgriff zum Transport der Waage 2 Rollen für den mobilen Transport Gummimatte ru...
∙ Nicht eichfähig ∙ Multimodell als Paket-, Zähl-, Rezeptur- und Kontrollwaage ∙ Edelstahl-Wägeplattform inklusive Anzeigegerät (B x T x H 225 x 110 x 45 mm, Kabellänge 1,5 Meter) ∙ Großes, hinterl...
Robuste Hängewaage für den harten Einsatz. Das Gerät ist mit einem Edelstahl-Karabiner (Öffnung Ø 15 mm) ausgestattet. Mit Tara-Funktion. Data-Hold behält für ca. 5 s den Messwert in der Anzeige. D...
Plattformwaage, Zweibereichswaage, eichfähig, Wägebereich bis 15 kg, Ablesbarkeit 2 / 5 g, Wägeplatte 300 x 240 mm. Allround-Plattformwaage mit vielfältigen Kommunikationsmöglichkeiten und Eichzula...
|- Hohe Mobilität: dank Akkubetrieb (optional), kompakter, flacher Bauweise und geringem Eigengewicht geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten|- Plattform: Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl l...
Flexible Lösung für große, voluminöse oder lange Wägegüter, dank frei positionierbarer Wiegebalken und einem 5 m (!) langen Verbindungskabel zwischen den Balken Hohe Mobilität: Dank Akkubetrieb (op...
Robuste Hängewaage für den harten Einsatz. Das Gerät ist mit einem Edelstahl-Karabiner (Öffnung Ø 15 mm) ausgestattet. Mit Tara-Funktion. Data-Hold behält für ca. 5 s den Messwert in der Anzeige. D...
Plattformwaage, Zweibereichswaage, eichfähig, Wägebereich bis 15 kg, Ablesbarkeit 2 / 5 g, Wägeplatte 400 x 300 mm. Allround-Plattformwaage mit vielfältigen Kommunikationsmöglichkeiten und Eichzula...
|- Hohe Mobilität: dank Akkubetrieb (optional), kompakter, flacher Bauweise und geringem Eigengewicht geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten|- Plattform: Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl l...
∙ Nicht eichfähig ∙ Multimodell als Paket-, Zähl-, Rezeptur- und Kontrollwaage ∙ Edelstahl-Wägeplattform inklusive Anzeigegerät (B x T x H 225 x 110 x 45 mm, Kabellänge 1,5 Meter) ∙ Großes, hinterl...
Plattformwaage, Zweibereichswaage, eichfähig, Wägebereich bis 150 kg, Ablesbarkeit 20 / 50 g, Wägeplatte 500 x 400 mm. Allround-Plattformwaage mit vielfältigen Kommunikationsmöglichkeiten und Eichz...
Kern - EOE 300K100XL - Plattformwaage 0,1 kg : 300 kg |- Einfache und komfortable 4-Tasten-Bedienung|- Wandhalterung zur Wandmontage des Auswertegeräts serienmäßig|- Tierwägeprogramm: Wenn sich das...
∙ Nicht eichfähig ∙ Multimodell als Paket-, Zähl-, Rezeptur- und Kontrollwaage ∙ Edelstahl-Wägeplattform inklusive Anzeigegerät (B x T x H 225 x 110 x 45 mm, Kabellänge 1,5 Meter) ∙ Großes, hinterl...