Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN DS 10K0.1S Plattformwaage Max 10000g d 0,1g Industriewaage Tierwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KERN DS 10K0.1S Plattformwaage Max 10000g d 0,1g Industriewaage Tierwaage
KERN DS 10K0.1S Plattformwaage Max 10000g d 0,1g Industriewaage Tierwaage
Artikel-Nr.:
     3EH3T-DS 10K0.1S
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     DS 10K0.1S
EAN/GTIN:
     4045761120303
Suchbegriffe:
Industriewaage
Plattformwaage
Wägebrücken
Tierwaage

Kern - DS 10K0.1S - Industriewaage 0,1 g : 10 000 g

|- Bedienung Step by Step über Ja/Nein-Dialog im Display|- Numerischer Taravorabzug für bekanntes Behältergewicht. Nützlich bei Füllmengenkontrollen|- Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts|Frei programmierbare Wägeeinheit, z. B. Anzeige direkt in Fadenlänge g/m, Papiergewicht g/m2, o. ä.

Technische Daten:

Wägebereich [Max]: 10 kg
Ablesbarkeit [d]: 100 mg
Reproduzierbarkeit: 100 mg
Linearität: 300 mg
Kleinstes Teilgewicht (Zählen) g/Stück: 100 mg
Abmessungen (BxTxH): 225 mm x 115 mm x 60 mm
Material Wägeplatte: Edelstahl
Ziffernhöhe: 1800 cm
Einheiten: g kg ct mo tl (Singap. Malays) t gn dwt tl (Tw) tl (HK) oz to tl (Cn) * lb
Wägesystem: Dehnungsmessstreifen
Zulässige Umgebungstemperatur: 10 °C - 40 °C
Nettogewicht: 4,500 kg

Dimensions packaging (WxDxH): 370 mm x 370 mm x 220 mm
Dimensions housing (WxDxH): 225 mm x 115 mm x 60 mm
Weitere Suchbegriffe: Veterinärwaage, tierwaage kern, tierwaage, plattformwaage 0,1g, Industriewaage Tierwaage Durchfahrwaage Autowaage Bodenwaage Achslastwaage
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 387,96*
€ 486,24*
Lager 3EH3T
14
Frei Haus
ab € 434,42*
€ 488,06*
13 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 435,20*
€ 490,74*
Frei Haus
ab € 489,87*
€ 562,90*
Frei Haus
ab € 519,77*
€ 574,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,06*
€ 580,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,32*
€ 568,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,38*
€ 537,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,35*
€ 528,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,42*
€ 516,96
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 434,42* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
963-128
ab € 83,93*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A11N
ab € 30,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.