| |
|
| Artikel-Nr.: 103-116005 Herst.-Nr.: DE-A11N EAN/GTIN: 4045761125872 |
| |
|
| | |
| Terminalhalterung, für Plattformwaage, zum Festschrauben.
Halterung zum Festschrauben des Auswertegeräts an die Plattform. Passend für Plattformwaagen. Weitere Informationen: | | Breite: | 200 mm | Höhe: | 40 mm | Tiefe: | 100 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KERN, 116005 49, Halterung, Halterungen, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,67* | € 42,53* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 30,55* | € 42,56* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 32,28* | € 43,34* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 32,31* | € 43,46* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 33,37* | € 44,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 32,31* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|