Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfüllschaufel 1.390 ml, HD-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     724-920900
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     920900
EAN/GTIN:
     4007228701111
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfüll-Schaufel
Abfüllschaufel
Dosier-Schaufel
Dosierschaufel

Abfüllschaufeln 1.390 ml besonders stabil aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen (HD-PE), naturfarben

  • sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
  • spülmaschinenfest
  • temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
  • auf Anfrage: Bedruckung, Etikettierung und individuelle Farbe möglich
  • L = Länge = 400 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
400
Breite (mm):
177
Höhe (mm):
80
Volumen in L:
1,39
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschaufel, Laborschaufel, Abwiegeschaufel, Wiegeschaufel, abwiegeschaufeln kunststoff, abwiegeschaufel 40 cm, abwiegeschaufel, Schaufel, Abfüll, Mehlschaufel, Meßschaufel, Laborbedarf, Eisschaufel, Bonbonschaufel, Abfüllschaufeln, Schaufeln
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
49
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,95*
€ 3,59*
1 Tag
49
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,86*
€ 4,03*
6 Tage
49
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,08*
€ 4,28*
5 Tage
24
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,96*
€ 4,30*
Lager 724
7 Tage
570
3
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,05*
€ 8,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 724
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 9 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 24,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 724
Versand: Lager 724
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 70,00*
€ 6,90*
ab € 180,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 70,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 724
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
920400
ab € 0,60*
Ähnlich
Hünersdorff
920600
ab € 1,06*
Ähnlich
Hünersdorff
920700
ab € 1,29*
Ähnlich
Hünersdorff
920800
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.