Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfüllschaufel 1390 ml HD-PE natur Länge 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abfüllschaufel 1390 ml HD-PE natur Länge 400 mm
Abfüllschaufel 1390 ml HD-PE natur Länge 400 mm
Abfüllschaufel 1390 ml HD-PE natur Länge 400 mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830408816
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     4007228701111
EAN/GTIN:
     4007228701111
Suchbegriffe:
Abfüll-Schaufel
Abfüllschaufel
Dosier-Schaufel
Dosierschaufel
Abfüllschaufel • Schwere Industriequalität • Lebensmittelbeständiges Polyethylen (HDPE) • Spülmaschinenfest, beständig gegen Säuren, Laugen und andere Chemikalien
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
0,158 kg
Herstellerartikelnummer:
920900
Herstellername:
Hünersdorff GmbH
Fassungsvermögen:
1390 ml
Länge:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschaufel, Laborschaufel, Abwiegeschaufel, Wiegeschaufel, abwiegeschaufeln kunststoff, abwiegeschaufel 40 cm, abwiegeschaufel, Kunststoffschaufeln, Schaufeln, Abfüllschaufeln, Plastikschaufeln, 7830408816, 30408816
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,81*
€ 3,67*
2 Tage
28
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,86*
€ 3,99*
6 Tage
38
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,09*
€ 4,24*
Lager 214
24
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,96*
€ 4,26*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,77*
€ 4,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
920400
ab € 0,60*
Ähnlich
Hünersdorff
920600
ab € 1,05*
Ähnlich
Hünersdorff
920700
ab € 1,29*
Ähnlich
Hünersdorff
920800
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.