Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfüllschaufel 230 ml, HD-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abfüllschaufel 230 ml, HD-PE
Abfüllschaufel 230 ml, HD-PE
Abfüllschaufel 230 ml, HD-PE
Abfüllschaufel 230 ml, HD-PE
Abfüllschaufel 230 ml, HD-PE
Abfüllschaufel 230 ml, HD-PE
Abfüllschaufel 230 ml, HD-PE
Abfüllschaufel 230 ml, HD-PE
Abfüllschaufel 230 ml, HD-PE
Abfüllschaufel 230 ml, HD-PE
Abfüllschaufel 230 ml, HD-PE
Abfüllschaufel 230 ml, HD-PE
Artikel-Nr.:
     1498-9000495137
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     920600
EAN/GTIN:
     4007228701081
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfüll-Schaufel
Abfüllschaufel
Dosier-Schaufel
Dosierschaufel

Abfüllschaufeln 230 ml besonders stabil aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen (HD-PE), naturfarben

  • sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
  • spülmaschinenfest
  • temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
  • auf Anfrage: Bedruckung, Etikettierung und individuelle Farbe möglich
  • L = Länge = 250 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Tiefe:
250
Breite:
92
Höhe:
41
Branche:
Werkstatt-, Betriebs- und Büroeinrichtung;Versandhandel, Ka
VE:
12
netto Kg:
0.04
brutto Kg:
0.04
Stück / Palette bzw Kiste:
4320
Stück / Lage:
720
Lagen:
6
Kartons pro Lage:
6
Summe Kartons:
36
Länge Pal:
1.2
Breite Pal:
0.8
Höhe Pal:
2.034
Brutto Gewicht Pal Kg:
192.8
Bruttogewicht VE Kg:
0.48
Volumen L:
0.23
Btl in Karton:
10
Breite Karton:
297
Höhe Karton:
314
Länge Karton:
515
Tiefe (mm):
250
Breite (mm):
92
Höhe (mm):
41
Volumen in L:
0,23
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschaufel, Laborschaufel, Abwiegeschaufel, Wiegeschaufel, abwiegeschaufeln kunststoff, abwiegeschaufel, abwiegeschaufel 250mm, Schaufel, Abfüll, Mehlschaufel, Meßschaufel, Laborbedarf, Eisschaufel, Bonbonschaufel, Abfüllschaufeln, Schaufeln
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
62
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,15*
€ 1,50*
3 Tage
46
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,13*
€ 1,51*
5 Tage
62
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,17*
€ 1,53*
1 Tag
62
48
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,13*
€ 1,56*
16 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,05*
€ 1,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 18,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
920900
ab € 2,77*
Ähnlich
Hünersdorff
920400
ab € 0,60*
Ähnlich
Hünersdorff
920700
ab € 1,28*
Ähnlich
Hünersdorff
920800
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.