Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfüllschaufel 470 ml, HD-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfüllschaufel 470 ml, HD-PE
Abfüllschaufel 470 ml, HD-PE
Abfüllschaufel 470 ml, HD-PE
Abfüllschaufel 470 ml, HD-PE
Abfüllschaufel 470 ml, HD-PE
Abfüllschaufel 470 ml, HD-PE
Abfüllschaufel 470 ml, HD-PE
Abfüllschaufel 470 ml, HD-PE
Abfüllschaufel 470 ml, HD-PE
Abfüllschaufel 470 ml, HD-PE
Abfüllschaufel 470 ml, HD-PE
Abfüllschaufel 470 ml, HD-PE
Artikel-Nr.:
     C9319-920700
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     920700
EAN/GTIN:
     4007228701098
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfüll-Schaufel
Abfüllschaufel
Dosier-Schaufel
Dosierschaufel

Abfüllschaufeln 470 ml besonders stabil aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen (HD-PE), naturfarben

  • sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
  • spülmaschinenfest
  • temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
  • auf Anfrage: Bedruckung, Etikettierung und individuelle Farbe möglich
  • L = Länge = 310 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Tiefe:
310
Breite:
115
Höhe:
58
Branche:
Werkstatt-, Betriebs- und Büroeinrichtung;Versandhandel, Ka
VE:
6
netto Kg:
0.06
brutto Kg:
0.06
Stück / Palette bzw Kiste:
2160
Stück / Lage:
360
Lagen:
6
Kartons pro Lage:
6
Summe Kartons:
36
Länge Pal:
1.2
Breite Pal:
0.8
Höhe Pal:
2.034
Brutto Gewicht Pal Kg:
149.6
Bruttogewicht VE Kg:
0.36
Volumen L:
0.47
Btl in Karton:
10
Breite Karton:
297
Höhe Karton:
314
Länge Karton:
515
Tiefe (mm):
310
Breite (mm):
115
Höhe (mm):
58
Volumen in L:
0,47
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschaufel, Laborschaufel, Abwiegeschaufel, Wiegeschaufel, abwiegeschaufeln kunststoff, abwiegeschaufel, abwiegeschaufel 310mm, Schaufel, Abfüll, Mehlschaufel, Meßschaufel, Laborbedarf, Eisschaufel, Bonbonschaufel, Abfüllschaufeln, Schaufeln
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,28*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
920900
ab € 2,77*
Ähnlich
Hünersdorff
920400
ab € 0,60*
Ähnlich
Hünersdorff
920600
ab € 1,05*
Ähnlich
Hünersdorff
920800
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.