Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900068443, Abfüllschaufel 1390 ml HD-PE natur Länge 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1585521
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     920900
EAN/GTIN:
     4007228701111
Suchbegriffe:
Abfüll-Schaufel
Abfüllschaufel
Dosier-Schaufel
Dosierschaufel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900068443, Abfüllschaufel Diese Schaufeln sind spülmaschinenfest, beständig gegen Säuren, Laugen und andere Chemikalien. , Material: aus lebensmittelbeständigem Polyethylen (HD-PE) , Schwere Industriequalität, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Volumen:
1390 ml
Länge:
400 mm
Gewicht:
1,54 kg
Herstellerartikelnummer:
920900
Herstellername:
Hünersdorff GmbH
Markenname:
Hünersdorff
Made in Germany:
ja
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
49
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,95*
€ 3,58*
2 Tage
49
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,86*
€ 4,00*
Lager 260
49
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,08*
€ 4,24*
5 Tage
24
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,96*
€ 4,26*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,77*
€ 4,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
920400
ab € 0,60*
Ähnlich
Hünersdorff
920600
ab € 1,06*
Ähnlich
Hünersdorff
920700
ab € 1,29*
Ähnlich
Hünersdorff
920800
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.