Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

250 Schalen, Pappe "pure" oval 10,5 cm x 17,5 cm x 3 cm weiss. Material: Pappe aus Frischfaser. Farbe: weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild 2
Produktbild 2
Produktbild 3
Produktbild 4
normal
Artikel-Nr.:
     7223-PAP11273
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     11273
EAN/GTIN:
     4002911112731
Suchbegriffe:
Einweg-Pappschalen
Einweg-Pommesschalen
Einwegpappschalen
Einwegpommesschalen
Pappschale aus 100 % Frischfaserkarton - Maße: 10,5 x 17,5 cm, Höhe: 3 cm - Format: oval - Material: 100 % Frischfaserkarton ohne Zusatz von Recyclingmaterial - Farbe: weiß - lebensmittelecht - nachhaltig, da aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt - Dieses Produkt können Sie bei uns klimaneutral erwerben - alternative Bezeichnung: Pommesschale, Pommes Frites Schale aus Pappe, Imbiss-Schalen. Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Material:
Pappe aus Frischfaser
Farbe:
weiss
Gewicht (Stück):
6,1 g
Gewicht (Packung):
1532,2 g
Gewicht (Karton):
9511 g
Volumen (Karton):
0,0345
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
10,5 cm
Breite:
17,5 cm
Tiefe:
3 cm
Art der Verpackung:
Folie, mit Etikett
Form:
oval
Zertifikat:
FSC® MIX Credit
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
100
6
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,52*
€ 12,35*
4 Tage
120
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,50*
€ 12,50*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 10,41*
€ 15,44*
Lager 7223
unbekannt
6
pro Packung
€ 7,90*
ab € 11,18*
€ 18,24*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 22,38*
€ 29,95*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 18,24*
€ 21,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,32*
€ 20,61
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 15,17*
€ 18,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,04*
€ 17,90
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 14,17*
€ 16,86
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 13,43*
€ 15,98
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,18*
€ 13,30
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 109,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
PAP11279
ab € 8,19*
Sonstiges
PAPSTAR
11303
ab € 8,25*
Sonstiges
PAPSTAR
11306
ab € 13,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.