Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalen, Pappe "pure" oval 10,5 cm x 17,5 cm x 3 cm weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schalen, Pappe "pure" oval 10,5 cm x 17,5 cm x 3 cm weiss
Schalen, Pappe "pure" oval 10,5 cm x 17,5 cm x 3 cm weiss
Schalen, Pappe "pure" oval 10,5 cm x 17,5 cm x 3 cm weiss
Schalen, Pappe "pure" oval 10,5 cm x 17,5 cm x 3 cm weiss
Schalen, Pappe "pure" oval 10,5 cm x 17,5 cm x 3 cm weiss
Schalen, Pappe "pure" oval 10,5 cm x 17,5 cm x 3 cm weiss
Artikel-Nr.:
     2909-4002911212738
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     11273
EAN/GTIN:
     4002911212738
Suchbegriffe:
Einweg-Pappschalen
Einweg-Pommesschalen
Einwegpappschalen
Einwegpommesschalen
250 Schalen, Pappe "pure" oval 10,5 cm x 17,5 cm x 3 cm weiss

Pappschale aus 100 % Frischfaserkarton

- Maße: 10,5 x 17,5 cm, Höhe: 3 cm
- Format: oval
- Material: 100 % Frischfaserkarton ohne Zusatz von Recyclingmaterial
- Farbe: weiß
- lebensmittelecht
- nachhaltig, da aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt

alternative Bezeichnung: Pommesschale, Pommes Frites Schale aus Pappe, Imbiss-Schalen

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Form:
oval
Höhe:
10,5 cm
Breite:
17,5 cm
Gewicht:
6,1
Material:
Pappe aus Frischfaser
Materialdicke:
300 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
10,5
Breite der Einzelpackung:
17,5
Tiefe der Einzelpackung:
24
Bruttogewicht der Einzelpackung:
1532,2
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
100
6
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,47*
€ 12,30*
Lager 2909
120
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,50*
€ 12,50*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 10,36*
€ 15,35*
7 Tage
unbekannt
6
pro Packung
€ 7,90*
ab € 11,14*
€ 18,06*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 22,40*
€ 30,12*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 12,50*
€ 14,875
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 75,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
PAP11279
ab € 8,20*
Sonstiges
PAPSTAR
11303
ab € 8,29*
Sonstiges
PAPSTAR
11306
ab € 14,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.