Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Micronics Star TSP 743D II-24 - Belegdrucker - zweifarbig (monochrom) - The


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7223-JT3156958000
Hersteller:
     Star
Herst.-Nr.:
     39442310
EAN/GTIN:
     0088047228045
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Star TSP 743D II-24 - Belegdrucker - zweifarbig (monochrom) - Thermodirekt - Rolle (8,25 cm) - 203 dpi - bis zu 250 mm/Sek. - seriell - Cutter - Schneider - Charcoal Grey
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Thermotransferdruck
max. Druckgeschwindigkeit:
0,8 ppm
max. Druckauflösung:
203 dpi
DPI-Auflösung x:
406 dpi
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 245,27*
€ 295,03*
Frei Haus
ab € 256,04*
€ 306,13*
€ 9,90*
ab € 256,12*
€ 306,14*
€ 1,00*
ab € 256,79*
€ 307,54*
Lager 7223
33
€ 7,90*
ab € 295,13*
€ 370,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,52*
€ 440,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,20*
€ 417,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,84*
€ 378,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,95*
€ 364,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,13*
€ 351,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C32C825341
ab € 31,75*
Zubehör
Seiko
22900005
ab € 1,55*
Zubehör
Star
37469061
ab € 54,68*
Zubehör
Star
99250360
ab € 8,27*
Zubehör
Star
39607040
ab € 99,32*
Zubehör
Star
39607820
ab € 42,48*
Zubehör
Star
39607211
ab € 40,15*
Zubehör
Star
39607200
ab € 28,45*
Zubehör
Star
39607300
ab € 26,98*
Zubehör
Star
30781880
ab € 24,86*
Zubehör
Star
39590510
ab € 64,42*
Zubehör
ARTDEV
EDP 080-END K25 D079
ab € 8,44*
Zubehör
ARTDEV
KAB25S9B-1.5-B
ab € 12,55*
Zubehör
ARTDEV
PSA60
ab € 19,99*
Zubehör
ARTDEV
ADT808012-30
ab € 7,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.