Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Micronics Star TSP 743D II-24 - Quittungsdrucker - zweifarbig (monochrom) - direkt thermisch - Rolle (8,25 cm) - 203 dpi - bis zu 250 mm/Sek. - seriell (39442310)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-961181
Hersteller:
     Star
Herst.-Nr.:
     39442310
EAN/GTIN:
     4951319228042
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker

Übersicht

Kurzinfo  Star TSP 743D II-24 - Quittungsdrucker - zweifarbig (monochrom) - direkt thermisch - Rolle (8,25 cm) - 203 dpi - bis zu 250 mm/Sek. - seriell
Gruppe  Drucker
Hersteller  Star Micronics
Hersteller Art. Nr.  39442310
EAN/UPC  4951319228042

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Star TSP 743D II-24 - Quittungsdrucker - zweifarbig (monochrom) - direkt thermisch
Druckertyp  POS-Quittungsdrucker - direkt thermisch - zweifarbig (monochrom)
Gewicht  1.8 kg
Max. Mediengröße  Rolle (8,25 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)  82.5 mm
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 250 mm/Sek - Rolle (8,25 cm)
Max. Auflösung (S/W)  203 dpi
Schnittstelle  Seriell
Installierter Flash-Speicher (max.)  2 MB
Druckersprache  EPSON ESC/POS, StarLine
Barcodes  Code 93, Code 39, NW-7, QR-Code, EAN/JAN-8 , EAN/JAN-13 , UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, PDF417, ITF
Medientyp  Zickzack-gefaltetes Papier, Thermopapier, Tickets
Funktionen  Zweifarben-Thermodruck
Systemanforderungen  Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows CE, Microsoft Windows 98 Second Edition, Linux, Microsoft Windows 2000, Apple MacOS X, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  14.7 cm x 21.3 cm x 14.8 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Druckertyp  POS-Quittungsdrucker - direkt thermisch - zweifarbig (monochrom)
Farbe  Charcoal Grey
  
Drucker  
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 250 mm/Sek - Rolle (8,25 cm)
Eingebaute Geräte  Schneideeinrichtung
Anschlusstechnik  Verkabelt
Schnittstelle  Seriell
Max. Auflösung (S/W)  203 dpi
Druckersprache  EPSON ESC/POS, StarLine
Spalten  53, 71
Funktionen  Zweifarben-Thermodruck
Auto-Cutter  Ja
Enthaltene Schriftarten  Strichcode
Barcodes  Code 93, Code 39, NW-7, QR-Code, EAN/JAN-8 , EAN/JAN-13 , UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, PDF417, ITF
  
Flash-Speicher  
Flash-Speicher  2 MB
  
Medienhandhabung  
Medientyp  Zickzack-gefaltetes Papier, Thermopapier, Tickets
Max. Mediengröße  Rolle (8,25 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)  82.5 mm
Mediengrößen  8 cm Rolle, Rolle (5,8 cm), Rolle (8,25 cm)
Max. Druckbreite  80 mm
Zulässige Medienstärke  0.065 mm - 0.15 mm
Mediengewicht  63 g/m2 - 150 g/m2
Maximaler äußerer Rollendurchmesser  100 mm
Mediazuführung/Mediazuführungen  1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (8,25 cm)
  
Erweiterung / Konnektivität  
Verbindungen  1 x seriell
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  UL, TUV, GOST, cUL, EN55022 Class B, FCC
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Netzteil - extern
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows CE, Microsoft Windows 98 Second Edition, Linux, Microsoft Windows 2000, Apple MacOS X, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  5 °C
Max. Betriebstemperatur  45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 90%
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  14.7 cm
Tiefe  21.3 cm
Höhe  14.8 cm
Gewicht  1.8 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,7 kg
Farbe:
Charcoal Grey
Druckgeschwindigkeit:
Bis zu 250 mm/Sek - Rolle (8,25 cm)
Eingebaute Geräte:
Schneideeinrichtung
Anschlusstechnik:
Verkabelt
Schnittstelle:
Seriell
Max. Auflösung (S/W):
203 dpi
Druckersprache:
EPSON ESC/POS, StarLine
Spalten:
53, 71
Funktionen:
Zweifarben-Thermodruck
Auto-Cutter:
Ja
Enthaltene Schriftarten:
Strichcode
Flash-Speicher:
2 MB
Medientyp:
Zickzack-gefaltetes Papier, Thermopapier, Tickets
Max. Mediengröße:
Rolle (8,25 cm)
Max. Mediengröße (angepasst):
82.5 mm
Mediengrößen:
8 cm Rolle, Rolle (5,8 cm), Rolle (8,25 cm)
Max. Druckbreite:
80 mm
Zulässige Medienstärke:
0.065 mm - 0.15 mm
Mediengewicht:
63 g/m2 - 150 g/m2
Maximaler äußerer Rollendurchmesser:
100 mm
Mediazuführung/Mediazuführungen:
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (8,25 cm)
Verbindungen:
1 x seriell
Kennzeichnung:
UL, TUV, GOST, cUL, EN55022 Class B, FCC
Stromversorgungsgerät:
Netzteil - extern
Min Betriebstemperatur:
5 °C
Max. Betriebstemperatur:
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 90%
Breite:
14.7 cm
Tiefe:
21.3 cm
Höhe:
14.8 cm
Weitere Suchbegriffe: Kassendrucker, Küchendrucker, POS-Drucker, Quittungdrucker, Quittungsdrucker, Beschriftungs-Gerät, Beschriftungsgerät, Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, Etikettendrucker-Netzteil, Netzteil Etikettendrucker, star belegdrucker, etikettendrucker netzteil, thermo bondrucker, star, 39442310, micronics, cutter, thermodirekt, ii24, zweifarbig, 743d, belegdrucker, monochrom, rolle, mm/sek., seriell, schneider, charcoal, grey, rs232, punkte/mm, 203dpi, dunkelgrau, mmsek, punktemm, punkte, serial, 30781880, tsp743dii24
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 245,27*
€ 295,03*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 256,04*
€ 306,13*
€ 9,90*
ab € 256,12*
€ 306,14*
€ 1,00*
ab € 256,79*
€ 307,54*
5 Tage
33
€ 7,90*
ab € 295,13*
€ 370,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,13*
€ 364,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,38*
€ 358,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,63*
€ 320,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,61*
€ 317,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,04*
€ 304,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C32C825341
ab € 31,75*
Zubehör
Seiko
22900005
ab € 1,55*
Zubehör
Star
37469061
ab € 54,68*
Zubehör
Star
99250360
ab € 8,27*
Zubehör
Star
39607040
ab € 99,32*
Zubehör
Star
39607820
ab € 42,48*
Zubehör
Star
39607211
ab € 40,15*
Zubehör
Star
39607200
ab € 28,45*
Zubehör
Star
39607300
ab € 26,98*
Zubehör
Star
30781880
ab € 24,86*
Zubehör
Star
39590510
ab € 64,42*
Zubehör
ARTDEV
EDP 080-END K25 D079
ab € 8,44*
Zubehör
ARTDEV
KAB25S9B-1.5-B
ab € 12,55*
Zubehör
ARTDEV
PSA60
ab € 19,99*
Zubehör
ARTDEV
ADT808012-30
ab € 7,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.