Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TSP-743II - Bon-Thermo-Drucker mit Abschneider, 80mm, RS232, dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TSP-743II - Bon-Thermo-Drucker mit Abschneider, 80mm, RS232, dunkelgrau
TSP-743II - Bon-Thermo-Drucker mit Abschneider, 80mm, RS232, dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     306-2122-743.12
Hersteller:
     Star
Herst.-Nr.:
     39442310
EAN/GTIN:
     0088047228045
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
TSP-743II - Bon-Thermo-Drucker mit Abschneider, 80mm, RS232, dunkelgrau
Ohne Netzteil


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Der Star Drucker TSP743 II ist die Version des TSP700 II mit Autocutter.
Der TSP743 II ist der ideale Kassendrucker für den Einzelhandel und überall dort, wo es auf die Druckgeschwindigkeit ankommt. Außerdem bietet der TSP743 flexible Einsatzmöglichkeiten als Etikettendrucker (Blackmark-Sensor) oder Ticket-Drucker (Papier bis 150G/m2).
Es gibt den Star TSP743 II standardmäßig mit serieller, paralleler oder USB -Schnittstelle und optional mit Ethernet oder WiFI-Schnittstelle im hellgrauen oder anthrazit-farbenen Gehäuse.
Auch der TSP743 II verfügt über Treiber für alle standardmäßigen Betriebssysteme (Windows, Linux und Mac) sowie spezielle Treiber wie OPOS und JavaPOS.



Besonderheiten:
- Neues, spritzwassergeschütztes Design
- Einfache "Drop-In & Print"-Papierhandhabung
- Leicht bedienbare AutoLogo™ Funktion
- Hohe Druckgeschwindigkeit



Anwendungsbereiche:
- Gastronomie
- Einzelhandel
- Kiosk
- Küche / Bar
- Ticketdruck
- Lotterie



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 147 x 213 x 148mm
- Gewicht: 1.75kg

Drucker
- Druckgeschwindigkeit: 250mm/Sek.
- Auflösung: 203 dpi
- Schnittstelle: USB, LPT, RS232
- Emulation: Star Line Mode & ESC/POS™
- Logo-Speicher: 2 Mbit Flash ROM mit Grafikverwaltungssoftware
- Flash-ROM: 16 Mbits
- Barcodes: 9 Versionen / PDF417, QR (Maxicode-Option in Vorbereitung)

Mechanik
- Druckmethode: Thermodirekt
- Druckbreite: 80mm-Papier = 72mm, 82.5mm-Papier = 80mm, 58mm-Papier = 52mm
- Druckdichte: 7-Schritt-Auswahl mit Memory Switch oder Steuerbefehl
- Zeichenmatrix: 12 x 24 Punkte, 9 x 24 Punkte
- Spaltenanzahl: 48 / 64 oder 53 / 71 (hängt von Papierbreite ab) einschl. Druck der ersten Spalte bei Lotterieanwendungen
- Zeilenabstand: 3 oder 4mm und programmierbar
- Papiervorschub: bis 250mm/Sek.
- Papierende-Sensor: zwei Sensoren für horizontale oder vertikale Nutzung
- Papierabschneider:(Guillotine) Voll- oder Teilschnitt wählbar (Zentralschnitt)

Verbrauchsmaterial
- Papierbreite: 80mm Standard. 82.5 & 58mm ebenfalls verfügbar durch einfaches Verschieben der angebrachten Papierführung
- Rollendurchmesser: 100mm
- Papierdicke: 0.065 - 0.15mm / 63 ~ 150 g/m2

Zuverlässigkeit
- Drucker: 60 Mio. Zeilen
- Papierabschneider: 2 Mio. Schnitte

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 5°C - 45°C
- Lagertemperatur: -20°C - 60°C
- Luftfeuchtigkeit: 10% - 90%, nicht kondensierend

Sicherheit und Konformität
- Standard: UL, C-UL, TÜV, FCC, VCCI, EN55022, CE, Gost
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 245,27*
€ 295,03*
Frei Haus
ab € 256,04*
€ 306,13*
Lager 306
€ 9,90*
ab € 256,12*
€ 306,14*
€ 1,00*
ab € 256,79*
€ 307,54*
5 Tage
33
€ 7,90*
ab € 295,13*
€ 370,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 306
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,14*
€ 364,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,14*
€ 353,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 297,12*
€ 353,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,88*
€ 319,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,57*
€ 316,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,12*
€ 304,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 306
Versand: Lager 306
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 1.450,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 306
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C32C825341
ab € 31,75*
Zubehör
Seiko
22900005
ab € 1,55*
Zubehör
Star
37469061
ab € 54,68*
Zubehör
Star
99250360
ab € 8,27*
Zubehör
Star
39607040
ab € 99,32*
Zubehör
Star
39607820
ab € 42,48*
Zubehör
Star
39607211
ab € 40,15*
Zubehör
Star
39607200
ab € 28,45*
Zubehör
Star
39607300
ab € 26,98*
Zubehör
Star
30781880
ab € 24,86*
Zubehör
Star
39590510
ab € 64,42*
Zubehör
ARTDEV
EDP 080-END K25 D079
ab € 8,44*
Zubehör
ARTDEV
KAB25S9B-1.5-B
ab € 12,55*
Zubehör
ARTDEV
PSA60
ab € 19,99*
Zubehör
ARTDEV
ADT808012-30
ab € 7,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.