Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec® 37-510, Chemikalienschutzhandschuhe, 8/M, 0,28mm, blau, L: 32cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-FMT3751008
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     T3751008
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Die Chemikalienschutzhandschuhe AlphaTec® 37-510 aus Nitril zeichnen sich durch ihre 0,28 mm Wandstärke und dem hervorragend haftenden UltraGrip™, der rautenförmigen Struktur der Handinnenfläche. Der AlphaTec® 37-510 ist vollständig ohne Latex produziert und ermöglicht eine ausgezeichnete Fingerflexibilität, selbst in einer Umgebung mit niedrigeren Temperaturen. Der Chemikalienschutzhandschuh ist lebensmittelecht und schützt seinen Träger vor mechanischen Gefahren.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Größe:
8/M
Länge:
32 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 26,15*
€ 51,10*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 26,87*
€ 61,51*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,10*
€ 60,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,64*
€ 50,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,68*
€ 42,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,83*
€ 37,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,15*
€ 37,07
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,15*
€ 31,12
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 2,17917* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.