Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec® 37-310, Chemikalienschutzhandschuhe, 11/XXL, 0,2mm, blau, L: 31cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-FMT3731011
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     T3731011
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Die AlphaTec® 37-310 Chemikalienschutzhandschuhe sind aus Nitril, bieten ausgezeichneten Komfort beim Tragen und schützen den Träger vor schwachen Säuren. Der Chemikalienschutzhandschuh enthält keinerlei Latex oder Silikone und ist lebensmittelecht. Die 0,2 mm starke Materialwand ermöglicht eine hohe Sensibilität beim Tasten und ist zeitgleich äußerst robust und strapazierfähig. Öle, Fette und Flüssigkeiten werden von dem AlphaTec® 37-310 erfolgreich ausgeblockt.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Größe:
11/XXL
Länge:
31 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 14,60*
€ 34,33*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 15,35*
€ 44,28*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,33*
€ 40,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,29*
€ 31,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,60*
€ 24,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,07*
€ 21,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,63*
€ 20,98
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,60*
€ 17,37
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,21667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.