Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex® 11-423, Schnittschutzhandschuhe, 11/XXL, gelb, L: 26cm


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-FMT1142311
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     T1142311
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Der Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-423 zeichnet sich durch einen hervorragenden Tragekompfort, eine exzellente Fingerbeweglichkeit und eine gute Abrieb-und Schnittfestigkeit aus. Die Innenhand zeigt eine wasserbasierte Beschichtung, die mit Hilfe eines umweltfreundlichen und innovativen Verfahrens hergestellt worden ist. Zudem ist der flusenfreie Handschuh sowohl silikon- und DMF- frei als auch hitzebeständig bis 100°C. Aufgrund der viefäligen Beschaffenheit kann dieser ideal in der Automobilindustrie, Metallverarbeitung oder bei Maschinenarbeiten für Handhabung mit scharfkantigen Teilen oder Metall-und Montagearbeiten eingesetzt werden. Der Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-423 ist zudem mit einem orangenen Indikatorversehen, der die Schnittschutzstufe 3 kennzeichnet.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Größe:
11/XXL
Länge:
26 cm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 5,76*
€ 7,78*
3 Tage
184
12
€ 6,50*
ab € 5,86*
€ 7,90*
11 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 5,82*
€ 8,09*
5 Tage
67
12
Frei Haus
ab € 6,57*
€ 8,50*
Lager 7223
unbekannt
12
€ 7,90*
ab € 9,44417*
€ 12,6775*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 12,6775*
€ 15,08623
pro Paar
ab 24 Paar
€ 11,53917*
€ 13,73161
pro Paar
ab 60 Paar
€ 10,23834*
€ 12,18362
pro Paar
ab 120 Paar
€ 9,44417*
€ 11,23856
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 152,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11423100
ab € 5,72*
Ähnlich
Ansell
11423060
ab € 5,76*
Ähnlich
Ansell
11423070
ab € 5,76*
Ähnlich
Ansell
11423080
ab € 5,75*
Ähnlich
Ansell
11423090
ab € 5,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.