Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshandschuhe "Safety", 9/L, gelb, L: 25cm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-FM33884
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     33884
EAN/GTIN:
     4015544938845
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Der Schutzhandschuh SAFETY besteht aus gestrickter Baumwollte mit einer angerauten, wasserdichten Latex-Beschichtung auf der Innenhand sowie an den Fingerspitzen. Durch die gestrickte Baumwolle ist der Handschuh nahtlos, wodurch keine Druckstellen oder Reibungspunkte entstehen. Der SAFETY eigent sich hervorragend für mittelschwere Grobarbeiten mit rutschigen oder rauen Gegenständen. Selbst bei nassen Umgebungen verfügt der Handschuh über einen ausgezeichneten Griff.
Weitere Informationen:
Farbe:
natur-grün
Größe:
9/L
Länge:
25 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,95*
ab € 10,61*
€ 16,72*
Lager 7223
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 19,87*
€ 26,98*
6 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 20,12*
€ 27,87*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 26,98*
€ 32,11
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,33*
€ 30,14
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 23,05*
€ 27,43
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 21,62*
€ 25,73
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 19,87*
€ 23,65
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,65584* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 269,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.