Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-FM338630 Herst.-Nr.: 338630 EAN/GTIN: 4029201155452 |
| | |
|
| | |
| Der Handschuh Ergoflex Double Dipped ist aus einem Nylon-Feinstrick mit einer Polyurethan-Beschichtung auf Handflächen und Finger. Das Material ist sehr dünn, wodurch der Handschuh ein hervorragendes Tastempfinden hat und trotzdem sehr abriebfest ist. Außerdem hat er einen hohen Tragekomfort, da er über eine anatomische Passform verfügt. Der Arbeitshandschuh Ergoflex Double Dipped ist auch für Allergiker geeignet, da er aus silikonfreien Materialien besteht. Zudem ist der Nylon-Feinstrick-Handschuh Ergoflex Double Dipped waschbar. Der Handschuh Ergoflex Double Dipped eignet sich vor allem für Arbeiten im Bereich der Montage. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Größe: | 10/XL | Länge: | 26 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, hygostar arbeitshandschuh xl, noppenhandschuh, noppenhandschuh xl |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7223 | | | | 10 | | € 7,90* | ab € 34,90* | € 46,08* | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 35,21* | € 46,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 2,90834* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 460,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|