| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-FM33765 Herst.-Nr.: 33765 EAN/GTIN: 4015544937657 |
| | |
|
| | |
| Dieser hochwertige Handschuh ist für echte Profis in Industrie und Handwerk. Die Nitril-Tauchung ist besonders stark. So ist dieser Arbeitshandschuh auch für lange Einsätze perfekt. Durch die Material-Kombination aus Baumwolle und Nitril-Beschichtung profitieren Sie doppelt, da der Nitril Grip Super dadurch einerseits wasserdicht und abriebfest ist. Auf der anderen Seite ist der Handschuh sehr bequem und strapazierfähig. Weitere Informationen: | | Farbe: | natur-gelb | Größe: | 8/M | Länge: | 24 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, hygostar arbeitshandschuh m, arbeits handschuhe, hygostar arbeitshandschuh |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7223 | | | | 10 | | € 7,90* | ab € 21,62* | € 29,28* | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 21,72* | € 30,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,80167* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 292,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|