| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-FM336456 Herst.-Nr.: 336456 EAN/GTIN: 4015544901788 |
| | |
|
| | |
| Der Kälteschutzhandschuh verfügt über ein besonder fest gestricktes Spezialgewebe, wodurch der er über die Schnittschutzklasse 5 verfügt. Zudem kann der Handschuh bei bis zu 95°C gewaschen werden. Ein extra langes Bündchen sorgt für mehr Sicherheit. Dank eines Futters im Allfood Thermo, wird eine gute Wärmeisolation sowie ein hoher Tragekomfort gewährleistet. Der Handschuh ist beidseitig tragbar sowie lebensmittelecht und eignet sich somit für viele verschiedenen Einsatzbereiche Weitere Informationen: | | Farbe: | hellblau | Größe: | 8/M | Länge: | 32 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kühlhaushandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutz-handschuhe blau, schnittschutz handschuhe, schnittschutzhandschuh klasse 5 |
| | |
| |