Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälte- & Schnittschutzhandschuhe "Allfood Thermo", 8/M, hellblau, L: 32cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-FM336456
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     336456
EAN/GTIN:
     4015544901788
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kälteschutzhandschuhe
Kühlhaushandschuh
Der Kälteschutzhandschuh verfügt über ein besonder fest gestricktes Spezialgewebe, wodurch der er über die Schnittschutzklasse 5 verfügt. Zudem kann der Handschuh bei bis zu 95°C gewaschen werden. Ein extra langes Bündchen sorgt für mehr Sicherheit. Dank eines Futters im Allfood Thermo, wird eine gute Wärmeisolation sowie ein hoher Tragekomfort gewährleistet. Der Handschuh ist beidseitig tragbar sowie lebensmittelecht und eignet sich somit für viele verschiedenen Einsatzbereiche
Weitere Informationen:
Farbe:
hellblau
Größe:
8/M
Länge:
32 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 55,52004*
€ 91,12002*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,08*
€ 100,32*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 100,32*
€ 119,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,66*
€ 100,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,74*
€ 80,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,08*
€ 76,26
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 10,68* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.