Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mundschutz Typ IIR, PP (Made in Germany), weiß, B: 9,5cm, L: 17,5 cm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-FM2917010
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     2917010
EAN/GTIN:
     4015544918571
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmal-Halbmaske
Einweg-Halbmaske
FFP-Maske
Feinstaubfiltermasken
Der Mundschutz Typ IIR wurde aus Polypropylen-Vlies hergestellt. Da dieser Mundschutz Flüssigkeitsspritzer abfängt und eine höhere Beständigkeit gegen Aerosole hat, eignet er sich beispielsweise perfekt für OPs. Durch den integrierten Nasenbügel und dem hautfreundlichem Material, ist er sehr angenehm zu tragen. Außerdem hat er eine Filterleistung von ? 98% BFE und ist unsteril.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
60
€ 7,90*
ab € 2,51*
€ 3,45*
6 Tage
unbekannt
60
Frei Haus
ab € 2,52*
€ 3,59*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Packungen
€ 3,45*
€ 4,11
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 3,24*
€ 3,86
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 2,98*
€ 3,55
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 2,78*
€ 3,31
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 2,51*
€ 2,99
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0502* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Packungen
Mindestbestellmenge: 60 Packungen ( entspricht € 207,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.