Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumwollhandschuhe Nero, 8/M, schwarz, L: 24cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-FM27158
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     27158
EAN/GTIN:
     4015544971088
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Der Baumwollhandschuh Nero besteht aus einem Baumwoll-Gemisch mit einer mittelschweren Ausführung. Das Material und die feine und hochwertige Verarbeitung machen den Handschuh angenehm weich. Dank der geschichtelten Finger verfügt er über eine sehr gute Passform mit einem sehr guten Tastgefühl. Die schwarze Farbe sorgt dafür, dass der Schmutz weniger sichtbar ist. Für geringe Risiken bei leichten mechanischen Arbeiten in trockenen und sauberen Bereichen kann der Baumwollhandschuh Nero bestens eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
8/M
Länge:
24 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
25
€ 7,90*
ab € 7,75*
€ 10,82*
6 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 7,78*
€ 11,21*
1
€ 5,50*
ab € 8,10*
€ 12,64008*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Packungen
€ 10,82*
€ 12,88
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,35*
€ 12,32
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 9,92*
€ 11,80
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 9,54*
€ 11,35
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,75*
€ 9,22
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,64584* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Packungen
Mindestbestellmenge: 25 Packungen ( entspricht € 270,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hygostar
27118
ab € 7,74*
Sonstiges
Hygostar
27168
ab € 7,74*
Sonstiges
Hygostar
27148
ab € 7,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.