Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einwegschürzen ca. 33 my, LDPE, weiß, B: 75cm, ~33my, L: 125cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-FM2324
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     2324
EAN/GTIN:
     4015544932409
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschürze
Baumwollschürze
Gärtnerschürze
Küchenschürze
ideal für Vor- und Reinigungsarbeiten. Herstellernummer: 2324, Hersteller: Hygostar. Originalprodukt kann vom Bild abweichen.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
125 cm
Breite:
75 cm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Paket
€ 5,00*
ab € 4,567*
€ 5,997*
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 3,76*
€ 6,79*
Lager 7223
unbekannt
10
pro Paket
€ 7,90*
ab € 4,48*
€ 7,61*
1
pro Paket
€ 18,90*
ab € 3,84*
€ 9,00*
13 Tage
30
1
pro Box
Frei Haus
ab € 98,68*
€ 122,25*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 7,61*
€ 9,06
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,53*
€ 7,77
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,65*
€ 6,72
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,39*
€ 6,41
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,48*
€ 5,33
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 76,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hygonorm
23246
ab € 4,14*
Sonstiges
Hygonorm
23216
ab € 4,78*
Sonstiges
Hygonorm
2321
ab € 4,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.