Med Comfort Schürze 120 x 75 cm PE weiß glatt geblockt 1 Paket = 50 StückMed Comfort Schürze für die Lebensmittelverarbeitung sowie Pflege- und Reinigungsbetriebe Die Schürze von Med Comfort wird a...
Med Comfort Schürze 125 x 75 cm 30 my PE blau, geblockt blauMed Comfort Schürze für die Lebensmittelverarbeitung sowie Pflege- und Reinigungsbetriebe Die Schürze von Med Comfort wird aus 30 my star...
Einwegschürze für ein gepflegtes Aussehen: Mit dieser transparenten Latzschürze kommt die Kleidung Ihres Personals besonders gut zur Geltung. Die Einwegschürze ist fast unsichtbar und daher ideal f...
Die Einwegschürzen im Beutel aus PE können einmalig oder auch mehrfach verwendet werden. Dank ihrem Material ist diese Schürze wasserfest, dehnbar sowie reißfest. Außerdem sind diese Schürzen im Be...
Die Einwegschürzen im Beutel aus PE können einmalig oder auch mehrfach verwendet werden. Dank ihrem Material ist diese Schürze wasserfest, dehnbar sowie reißfest. Außerdem sind diese Schürzen im Be...
Schürze 125 x75 cm weiß PE 20 my gehämmert 125 x75 cmDie Schürze eignet sich zur Verwendung in der Lebensmittelindustrie. Die Plastikschürze wird aus hochwertigem, gehämmertem Polyethylen in der Fa...
Cleanhand Einmal-Schürzen HerrenHygienekleidung für den Einmalgebrauch Spezifikationen zu den Schürzen Material PE-Folie, Farbe weiß Abmessungen Herrengröße Breite 75cm, Länge 170cm, Stärke 35µm Ei...
Die Schürze besteht aus Polyethylen in einer Stärke von 33 my. Sie ist feuchtigkeitsundurchlässig und sehr strapazierfähig. Durch ihre Strapazierfähigkeit ist die Schürze aus Polyethylen auch für d...
Latzschürze PE mit Bändern 2354Einwegschürze/ Latzschürze aus Polyethylen (LDPE) leicht geprägt. Geblockt. Wasserdicht. Strapazierfähig. Extrem dehnbar und reißfest.