Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa On & Off Klettband, schwarz, 2,5m x 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-55225-00000-02
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55225-00000-02
EAN/GTIN:
     4042448859402
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
tesa On & Off Klettband, schwarz, 2,5m x 20mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
2,5 m
Breite:
20 mm
Menge pro VE:
6
Weitere Suchbegriffe: Klettband, Klettstreifen, Klettverschluss, klettband (l x b) 2500 mm x 20 mm schwarz tesa on & off, kabelbinder, kabelbinder schwarz, Klett-Band; Klett-Streifen; Klett-Verschluss; Klettband; Klettstreifen; Klettverschluss
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 6,76*
€ 8,83*
1
€ 4,75*
ab € 6,78*
€ 9,14*
1
€ 6,78*
ab € 7,02*
€ 9,48*
Lager 7223
31
6
€ 7,90*
ab € 6,69*
€ 10,28*
1
€ 4,00*
ab € 7,44*
€ 10,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 18 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 972 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
1 Stück enthält 2,5 Meter (ab € 2,676* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 61,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
55224-00000-02
ab € 3,24*
Ähnlich
tesa
55224-00003-01
ab € 3,60*
Ähnlich
tesa
55225-00002-01
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.