Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettband On & Off Klettband 20mmx2,5m schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klettband On & Off Klettband 20mmx2,5m schwarz
Klettband On & Off Klettband 20mmx2,5m schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#TESA55225-00000
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55225-00000
EAN/GTIN:
     4042448859402
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
  • Die vielseitige Art zum Organisieren und Fixieren von leichten Gegenständen und Textilien
  • Für Kleidung, Heimtextilien und zum Dekorieren einsetzbar
  • tesa On & Off Allzweck-Produkte lassen sich 10.000 x öffnen und schließen
  • Hält leichte Gegenstände sicher und fest
  • Individuell zuschneidbar
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Bruttogewicht:
0.076 kg
doppelseitig:
nein
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Klettsystem:
Klettband selbstklebend
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
2.5 mm
Marke:
Tesa
Rollenlänge:
2.5 m
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 6,76*
€ 8,83*
1
€ 4,75*
ab € 6,78*
€ 9,14*
1
€ 6,78*
ab € 7,02*
€ 9,48*
5 Tage
31
6
€ 7,90*
ab € 6,69*
€ 10,28*
1
€ 4,00*
ab € 7,44*
€ 10,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 150 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
1 Stück enthält 2,5 Meter (ab € 2,704* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 52,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
55224-00000-02
ab € 3,24*
Ähnlich
tesa
55224-00003-01
ab € 3,60*
Ähnlich
tesa
55225-00002-01
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.