Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Fensterdichtung
>
Klebedichtung
>
Artikel
Fenster-/Türmoll tesamoll® 5390 B9mmxH5,5mmxL6m braun TESA
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 1498
Artikel-Nr.:
1498-3000265157
Hersteller:
tesa
Herst.-Nr.:
05390-00101-00
EAN/GTIN:
4042448104519
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Anschlagdichtung
P-Hohlprofil-Gummidichtung · stoppt Kälte, Zugluft, Lärm und Staub, spart Energie · für Spalten von 2-5 mm · mit Luftpolster - ideal auch für große Spalten · witterungs-, UV- und Ozonbeständig · abwischbar · selbstklebend · Haltbarkeit 8 JahreWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 9mm· Länge: 6m· Material: Gummi· Höhe: 5,5mm
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Spaltenbreite:
2-5 mm
Marke:
TESA
... >
Tür- und Fensterdichtungen
>
Fensterdichtungen
>
Fenster-/Türmoll tesamoll® 5390 TESA
Weitere Suchbegriffe:
Dichtungsprofil
,
Fensterdichtung
,
Fugenband
,
Fugendichtband
,
Fugendichtungsband
,
Klebedichtung
,
Selbstklebende Fensterdichtung
,
Selbstklebende Türdichtung
,
Profil-Dichtung
,
Profildichtung
,
Schaumstoffband
,
Schaumstoffklebeband
,
dichtband tesa braun
,
dichtband tesa
,
dichtband
,
Fensterdichtungen
,
Fugendichtbänder
,
Kompriband
,
Tesa
,
Tesamoll
,
Türdichtungen
,
Zugluft
Angebote
(32)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 752
2 Tage
10
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,89*
€ 7,95*
Lager 467
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,59*
€ 8,38*
Lager 3310
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 6,56*
€ 8,81*
Lager 7223
5 Tage
161
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,18*
€ 9,28*
Lager 1498
1 Tag
22
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 7,69*
€ 9,74*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 97,40* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 1498
Versand:
Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1498
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TESA 05395-00100 Tonbandkassette 10 m Weiß
tesa
05395-00100
ab € 10,76*
Ähnlich
TESA 05395-00101 Tonbandkassette 10 m Braun
tesa
05395-00101
ab € 10,75*
Ähnlich
TESA P-Profile Weiß 6 m
tesa
05390-00100-02
ab € 6,10*
Ähnlich
TESA tesamoll 6 m Tür/Fenster Dichtungsgummi Selbstklebend Braun
tesa
05463-00121-00
ab € 5,12*
Ähnlich
TESA tesamoll 6 m Tür/Fenster Dichtungsgummi Selbstklebend Weiß
tesa
05463-00120-00
ab € 5,10*
Ähnlich
TESA Universal Weiß 6 m
tesa
55604-00100-00
ab € 4,75*
Ähnlich
1m TESA tesamoll® UNIVERSAL Schaumstoffdichtband, 9 mm x 6 m
tesa
512419
ab € 2,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen