| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-04959-00333-00 Herst.-Nr.: 04959-00333-00 EAN/GTIN: 4042448885357 |
| |
|
| | |
| tesafix 4959, 50m x 50mm, farblos Weitere Informationen: | | Farbe: | farblos | Länge: | 50 m | Breite: | 50 mm | Menge pro VE: | 6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Schleifvliesband, Vlies-Schleifband, Vliesband, doppelseitiges klebeband tesa 50mmx50m, schleifvliesband, tesa vliesband, Beidseitiges Klebeband; Doppel-Klebeband; Doppelklebeband; Doppelseitiges Klebeband; Montage-Klebeband; Montageklebeband; Spiegel-Klebeband; Spiegelklebeband |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,60* | ab € 19,47* | € 28,50* | | | | Lager 7223 | | | | 6 | | € 7,90* | ab € 27,80* | € 40,68* | | | | | | 17 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 33,08* | € 40,91* | | | | | 7 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 27,81* | € 42,33* | | | | | 16 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 33,67* | € 44,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,556* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen | Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 244,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|