| |
|
| Artikel-Nr.: 52DVW-4959-005 Herst.-Nr.: 04959-00333-00 EAN/GTIN: 4042448885357 |
| |
|
| | |
| tesafix 4959 ist ein doppelseitiges Vliesband. Es ist beschichtet mit einem licht- und alterungsbeständigen, modifizierten Acrylatkleber. Der Kleber ist weitgehend weichmacherbeständig und zeichnet sich durch eine sehr hohe Anfangsklebkraft und gute Scherfestigkeit aus. Eigenschaften:- Beidseitig klebend
- Hohe Teamperaturbeständigkeit, kurzfr. 200° C, langfr. 80° C
- Gute Feuchtigkeits- und UV-Beständigkeit
Hauptanwendung:- Schildern-, Blenden- und Skalenverklebung.
- Türfolienverklebung im KFZ-Bereich.
- Zum selbstklebend Ausrüsten von Folienbeuteln, Versandtaschen, Endlosformularen, Plakaten, Displays usw..
- Zum Endloskleben von Papier- und Folienbahnen
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Breite: | 50 mm | Länge: | 50 m | Gesamtdicke: | 100 µm | Trägermaterial: | Vlies | Klebemasse: | Acrylat-Klebstoff | Reißkraft: | 8 N/cm | Reißdehnung: | 3 % | Klebkraft auf Stahl: | 8 N/cm | Temperaturbeständigkeit: | 80 °C (langfristig) - 200 °C (kurzfristig) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Schleifvliesband, Vlies-Schleifband, Vliesband, doppelseitiges klebeband tesa 50mmx50m, schleifvliesband, tesa vliesband, Industrie, KFZ, doppelseitig, Klebeband, Polyiesterklebeband |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 52DVW | | | | 1 | | € 4,60* | ab € 19,48* | € 28,45* | | | | | | 8 Tage | | | 6 | | € 7,90* | ab € 27,84* | € 40,67* | | | | | 17 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 33,37* | € 40,91* | | | | | 7 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 28,02* | € 42,33* | | | | | 14 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 33,77* | € 44,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52DVW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,3896* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52DVW | | Versand: Lager 52DVW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,60* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52DVW | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|